成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
寸法H(mm)6
寸法F(mm)3
寸法D(mm)4
寸法E(mm)1
寸法B(mm)2.5
寸法P(mm)2.8
寸法Y(mm)2.3
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)スチール
耐熱温度(℃)250
材質(センターピン)スチール、焼入れ
本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)スチール
耐熱温度(℃)50
材質(センターピン)樹脂(POM)
本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)スチール
耐熱温度(℃)250
材質(センターピン)スチール、焼入れ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。