強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)真鍮
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
タイプめねじ
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番469-4121
全長(mm)109
質量(g)130
タイプおねじ
径(Φmm)9
ねじ長さ(mm)17
全高(mm)85
ねじ寸法M6×1.00
取付ピッチ(mm)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。