機構部品 :「木ねじ トラス」の検索結果
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
付属品木ねじ24本
トラスコ品番233-5344
質量(g)60
タイプ厚口
穴径(Φmm)5.2
寸法A(mm)76
耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
寸法B(mm)49
寸法C(mm)1.5t
寸法D2(Φmm)7.5
ボルト穴数6
寸法C1(mm)7.0
寸法a1(mm)9.0
木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
1袋(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質鉄(SPCC)
付属品木ねじ(M10×10mm)
トラスコ品番233-7142
質量(g)528
穴径(Φmm)5.6
ねじ長さ(mm)25
寸法A(mm)101
ねじ径(mm)4.1
耐荷重(kg)20
表面処理シルバー塗装仕上
寸法B(mm)68
寸法C(mm)1.8
寸法D2(Φmm)9.5
寸法C1(mm)9.0
ねじ穴8
寸法a1(mm)10.0
1袋(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
仕様ナイロンリング入り
付属品木ねじ24本
寸法a1(mm)9.0
木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
指先で軽く押すだけで扉が開きます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。本体を回転させることで、取付後に13mmの前後調節が可能です。
用途扉などの保持に。
付属品受座、十字穴付丸木ねじ(3.1×13)×4本、十字穴付丸皿木ねじ(3.1×13)×1本
材質本体:ポリプロピレン(PP)、受座:鋼(SPCC)
全長(mm)44.8
吸着力(N)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
仕様ナイロンリング入り
セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
用途工具箱、鍵ボックス。
仕様右用
ねじ穴数6
表面処理ホワイト塗装仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理鏡面バフ研磨仕上げ
取付け方法木ねじ(別売)
穴径(Φmm)4.2
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
タイプ中厚口
寸法D1(Φmm)3.0
セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
用途工具箱、鍵ボックス。
仕様左用
ねじ穴数6
表面処理ホワイト塗装仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
仕様ナイロンリング入り
付属品木ねじ16本
トラスコ品番233-5557
質量(g)232
タイプ厚口
穴径(Φmm)6.2
寸法A(mm)127
耐荷重(kg)30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
寸法B(mm)79
寸法C(mm)2.0t
寸法D2(Φmm)12.2
ボルト穴数8
寸法C1(mm)11.0
寸法a1(mm)11.0
木ネジサイズ(径×長さ)4.1×25
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。