機構部品 :「食器棚 扉磁石」の検索結果
観音開きでのご使用に適しています。
吸着力(N)30×2
材質(本体)樹脂(PA)
材質(受金具)スチール
全長(mm)62
質量(g)28
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
吸着力(N)35
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
吸着面の前後微調整が可能です。
耐衝撃性にも優れています。
全長(mm)37
吸着力(N)30
質量(g)14
材質(本体)樹脂(PA)
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
色シルバー
全長(mm)43
質量(g)18
材質(本体)アルミニウム
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
全長(mm)60
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
吸着力(N)50
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。