両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M16
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M20
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1076
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M12
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M10
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
ねじピッチ(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
ねじピッチ(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)
2018年トラスコ掲載ページ1 1081
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M22
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1076
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M18
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途ワークの固定に。
材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
用途クランプの高さ調節に。
材質スチール(S45C)
耐荷重(kN)30
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C
厚さ(mm)9
爪金も付属しておりますので薄物加工にも便利です。
4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。
持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。
トラスコ品番208-3134
セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚(L形幅15×長200×厚31×口厚2.5)
材質/仕上S45C
質量(kg)11.6
寸法(平行台)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150、爪金15×31×2.5×200
硬度HRC48~53
アズワン品番64-8632-43
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M24
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1076
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C
厚さ(mm)5
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C
厚さ(mm)9
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9753
材質炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)105
寸法A(mm)135
寸法D(mm)120
寸法D1(mm)150
穴径d1(Φmm)ボルト:11
穴径d2(Φmm)ボルト:6.5
適合ボルトM6
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
寸法t(mm)14
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。
持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。
仕様平行台サイズ:8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150
トラスコ品番208-3135
セット内容ケース、フラットタイプ9種類各2個1組
材質/仕上材質:S45C、硬度:HRC48~53
質量(kg)5.8
硬度HRC48~53
アズワン品番64-8633-31
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C
厚さ(mm)12
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
寸法C(mm)0.5
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9762
材質炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)85
寸法A(mm)115
寸法D(mm)100
寸法D1(mm)130
寸法d1(mm)ボルト穴:11
寸法d2(mm)ボルト穴:6.5
適合ボルトM6
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9699
材質炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)70
寸法A(mm)85
寸法t(mm)8
寸法D(mm)100
寸法T(mm)15
寸法d1(mm)ボルト穴:11
寸法d2(mm)ボルト穴:6.5
適合ボルトM6
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9767
材質炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)70
寸法A(mm)85
寸法t(mm)20
寸法D(mm)100
寸法C(mm)6.5
寸法T(mm)45
寸法d1(mm)ボルト穴:11
寸法d2(mm)ボルト穴:6.5
適合ボルトM6
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)85
寸法t(mm)6.5
寸法D(mm)100
寸法d1(mm)ボルト穴:11
寸法d2(mm)ボルト穴:6.6
適合ボルトM6
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)70
寸法A(mm)85
寸法D(mm)100
寸法d1(mm)ボルト穴:11
寸法d2(mm)ボルト穴:6.5
適合ボルトM6
ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
用途ワークのクランプに。
セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個
材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。