機構部品 :「m16 ボルト 長さ」の検索結果
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M16
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。
形状丸形
タイプ両ボルト
接続方式両端おねじ
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上スチール
耐荷重N(kgf)4903(500)
こんなお得な商品も!

アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
許容荷重(kg)600
材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
許容荷重(kg)600
仕様ISO14001認証取得工場製
材質/仕上ステンレス(SUS304)
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール
仕様樹脂カバー付
許容荷重(kg)500
床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。
許容荷重(kg)500
推奨ねじ(アンカーサイズ)M12
台座径(Φmm)75
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール
表面処理3価ユニクロ
許容荷重(kg)600
材質ステンレス(SUS304)
推奨取付ボルトM12
台座径(Φmm)75
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304)
台座径(Φmm)60
材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)
首振角度(°)15
床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
用途足ゴム、ストッパーなど
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式片端おねじ
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度50~60°
適合用途防振/緩衝
材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)
首振角度(°)20
アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定
全長(mm)95
幅(mm)50
穴径(Φmm)14
質量(g)98
材質/仕上ステンレス
高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。
形状丸形
タイプ片座金
接続方式おねじ・プレート
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途ワークの固定に。
材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。