底面カバーNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷
[[CUSB]][[CUSB-1B]]用の底面カバー
材質(本体)SUS304、(極低頭ボルト[[SSH-M5-10-EL]])SCM435/無電解ニッケルメッキ
クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用NBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から4日以内出荷
手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。
操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。
作動原理
[[CUSB]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。
[[CUSB]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。
最大100Nまで保持できます。
操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。
材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)最大保持力(N)100
クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 - 1つボタンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。
操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。
作動原理
[[CUSB-1B]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。
[[CUSB-1B]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。
最大100Nまで保持できます。
操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。
材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)最大保持力(N)100
NBK ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)6日以内出荷
・ストッパボルト「SSBS-B」、ストッパスクリュー「SANS-B」の受け側として使用してください。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
NBK ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)6日以内出荷
・ストッパボルト「SSBS-B」、ストッパスクリュー「SANS-B」の受け側として使用してください。・SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
導電性パイプTRUSCO税込¥3,298¥2,998