機構部品 :「樹脂 ヒンジ」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋内使用対応 セット内容空ヒンジ 幅(mm)130 厚さ(mm)5 全長(mm)239 材質(本体)鋼板 表面処理メラミン樹脂焼付塗装 取付穴M6タップ穴 ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上 適用ドア材質鋼製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)34.5
1枚
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応 幅(mm)130 厚さ(mm)5 全長(mm)239
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 幅(mm)130 厚さ(mm)5 全長(mm)239 材質(本体)鋼板 表面処理メラミン樹脂焼付塗装 取付穴M6タップ穴 ストップ角度85°および150° ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上 適用ドア材質鋼製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)23 本体円筒径(Φmm)34.5
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)223 材質(本体)鋼板 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴M6タップ穴 ストップ角度85°および150° ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 適用ドア材質鋼製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)15 本体円筒径(Φmm)35
1セット
23,260 税込25,586
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 全長(mm)223 幅(mm)120 厚さ(mm)4 寸法D2(mm)32 質量(kg/セット)2.4 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 材質スチール 質量(kg)2.4 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付け方法サラM6(別売) ストップ角度なし 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数10 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 表面色シルバー 閉じ力(N・m)15 本体円筒径(Φmm)35
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 セット内容空ヒンジ 材質(本体)鋼板 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴M6タップ穴 ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 適用ドア材質鋼製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)35
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります