機構部品 :「ステム」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)スチール
材質鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
色ガーデニンググリーン
内径(Φmm)24.1
外径(Φmm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)
タキゲンコード24535
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット
質量(g)224
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。板の取付けに使用します。
用途板の取付け用として。
材質プラスチック
質量(g)13
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28
質量(g)90
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000
パイプ径(Φmm)28、32、42
材質鉄・プラスチック
サービス分類オーダー・加工
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの端末用キャップです。
用途Φ28イレクターパイプの端末用キャップとして。
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)3
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)136
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
足回り、すべり止めです。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質ゴム、プラスチック
仕様自在車S
材質(車輪)エラストマー
軸径T(mm)23.5
材質(本体)スチール
形状自在車S
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)205
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。
締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント
材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
厚さ(mm)約2.6
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5
材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)4020
質量(kg)2.09
色アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質6ナイロン樹脂
寸法(mm)16×16
質量(kg)0.013
色ブラック
タイプ16mmフレーム用
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)68
鉄(カチオン塗装黒)です。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質鉄(カチオン塗装)
質量(g)85
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)2010
質量(kg)1.06
肉厚(mm)0.7
被覆AAS樹脂
外径(mm)27.5
内径(mm)24
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
16ミリのアルミフレーム本体(ハネなし)部材です。
16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
厚さ(mm)16
色アルミシルバー
タイプ16mmフレーム用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。