機構部品 :「メカロック」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ニューメカロック 違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器 付属品鍵×2本 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)(最大)9 鍵違い数約2000000通り RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違いNo.1061071400
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ニューメカロック 同一
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質黄銅(Bs) 質量(g)90 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~9 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.BH4029 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,998 税込2,198
19日以内出荷

スーパーツールメカロッククランプ
コンパクトな設計で治工具やマシンテーブルのスペースを有効に利用できます。
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・安心メカ機構。・ロック付きあり。・ボーるによりクランプピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)15
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

・安心メカ機構。・ロック付きあり。・ボーるによりクランプピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)15
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・安心メカ機構。・ロック付きあり。・ボーるによりクランプピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)7
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・安心メカ機構。・ロック付きあり。・ボーるによりクランプピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)7
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります