カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(16)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(16)
        • 蝶番・ヒンジ(23)

機構部品 :「平鋼」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80C LAMP(スガツネ工業)平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80CLAMP(スガツネ工業)
769税込846
1個
4日以内出荷
・豊富なサイズを取り揃えております。
H80質量(g)42取付穴あり管数5寸法P3(mm)30適合扉質量(kg)12寸法P110寸法P230
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-F イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-Fイマオコーポレーション
7,498税込8,248
1個
当日出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
仕様樹脂レバー:オレンジ適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)100タイプフェノール樹脂製D10.5H35.3D117.5H28H139P28パッドフラットMM3保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)160クランプ力(N)400
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-D イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-Dイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
予約販売
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)100タイプフェノール樹脂製D14H35.3D117.5H28H139P28パッドダイヤモンドMM3保持トルク(N・m)8スライド荷重(N)320クランプ力(N)400
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-BK-F イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-BK-Fイマオコーポレーション
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)100タイプフェノール樹脂製D10.5H35.3D117.5H28H139P28パッドフラットMM3保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)160クランプ力(N)400
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-BK-D イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-BK-Dイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)100タイプフェノール樹脂製D14H35.3D117.5H28H139P28パッドダイヤモンドMM3保持トルク(N・m)8スライド荷重(N)320クランプ力(N)400
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-F イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-Fイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-D イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-Dイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D10H35.5D114.5H26H135.5P22パッドダイヤモンドMM2保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)160クランプ力(N)200
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-BK-F イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-BK-Fイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-BK-D イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-BK-Dイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D10H35.5D114.5H26H135.5P22パッドダイヤモンドMM2保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)160クランプ力(N)200
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-F イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-Fイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)150タイプフェノール樹脂製D10.5H35.3D117.5H28H139P28パッドフラットMM3保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)160クランプ力(N)400
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-D イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-Dイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)150タイプフェノール樹脂製D14H35.3D117.5H28H139P28パッドダイヤモンドMM3保持トルク(N・m)8スライド荷重(N)320クランプ力(N)400
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-F イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-Fイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)79タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-D イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-Dイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)79タイプフェノール樹脂製D10H35.5D114.5H26H135.5P22パッドダイヤモンドMM2保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)160クランプ力(N)200
埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
使用例LDMS-W-CR_2.epsねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。
ねじ規格並目
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
ねじ規格並目
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LHM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
989税込1,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
ねじ規格並目
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LHM-LW_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー-平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー-平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,788税込1,967
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
使用例LDMS-LW-CR_usage.epsねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー 平座金組み込みタイプ オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー 平座金組み込みタイプ オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
ねじ規格並目
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890
1個
4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-LW_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-LW_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
ステンレス鋼製重量用平蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用平蝶番LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験※をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用した強靭な蝶番です。特殊リング(含油軸受)で滑らかに開閉します。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。羽根厚さ(mm)6材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上種類平蝶番本体長さ(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平儀星蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平儀星蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)250タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)101.6羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)101.6
ステンレス鋼製平儀星蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平儀星蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)195タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)89羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)89
ステンレス鋼製平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 KHA型LAMP(スガツネ工業)
459税込505
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)32
ヒンジ LAMP(スガツネ工業)ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
ステンレス鋼製平丁番 LSS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 LSS型LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製の平蝶番です。羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)125タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3材質(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS304)本体幅(mm)56
ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型LAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS430仕上研磨
ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)管数5材質(リング)ポリアミド
ステンレス鋼製平丁番 DH60N LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 DH60NLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
両側の羽根が曲げてある蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)51.2タイプ平行形種類平蝶番仕上素地本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.3
ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平角棒ステー HS型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)ポリアミド材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開きステー種類その他ステー
ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型LAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
当日出荷
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28300 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28300LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
肉厚のステンレス鋼製平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

平鋼特集
おすすめ人気ランキング
機構部品