機構部品 :「歯付き座金」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス
仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。
質量(g)47
材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/-
質量(g)330
RoHS指令(10物質対応)対応
TL-284のインジケーター仕様です。
施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
レバーは180°回転です。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等
材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛
質量(g)35
部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B)
表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。