一般直管蛍光灯 :「蛍光灯安定器」の検索結果
一般直管蛍光灯とは、直線型の蛍光灯で、工場やオフィス、店舗など幅広く使用されている照明用部品です。オフィスや店舗、看板などで一番よく使用されているのが40W蛍光灯。特定の波長の紫外線を放射することで、空気や水、器物などの殺菌ができる殺菌灯、昆虫の好む色を発する捕虫器用蛍光灯など、特殊な効果のある蛍光灯もあります。また、ランプ外面の全面に熱収縮性のプラスチックフィルムを密着させることで、落下したり割れた場合にガラスが飛散しにくくなっている飛散防止型の蛍光ランプは、電車や学校、食品加工工場などで使用されることが多いです。
関連キーワード
商品豆知識
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
点灯形Hf
定格消費電力(W)32、45
全光束(Lm)3310、4650
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)6700
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります
- LED蛍光灯
- 一般直管蛍光灯
- 特殊直管蛍光灯
- 丸型蛍光灯
- コンパクト形蛍光灯
- 点灯管(グロースタータ)
- 蛍光灯カバーチューブ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。