ワークランプ・ハンドランプ :「表示」の検索結果

特価
本日11月6日(木)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など 質量(kg)0.32 消費電力(W)10 全光束(Lm)800(Hi時) 保護等級IP65 光源白色LED48個(10W) バッテリー定格7.4V、2600mAh、リチウムイオン電池 防塵防水性能IP65 フック有り 充電時間(時間)約4 使用場所屋外・屋内 マグネット有り 電球の種類LED 点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります