8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E18R V2.0
自動車グレードのコーティングプロセスを備えた超薄型レンズです。手のひらサイズで普段持ち歩けるデザインの高性能フラッシュライトです。バッテリー残量インジケーターが搭載されているため、バッテリーの状態を常に把握することができます。底部にマグネットが付いているため、ハンズフリーで使用できます。防水・防塵仕様なので、屋内だけではなく屋外・アウトドア・災害備蓄品としても最適です。
用途屋内・屋外作業。アウトドア。災害備蓄 トラスコ品番595-2961 セット内容専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本)、USBType-C充電コード、ストラップ、スペアOリング、取扱説明書 幅(mm)22 高さ(mm)67 奥行(mm)22 電源専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本付属) 保護等級IP68 充電時間約1時間20分 光源色(Luminus社製)SST40クールホワイトLED 明るさ(Lm)最大1200 平均寿命(時間)約50000 照射距離(m)最大146 落下耐久(m)約1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36R V2.0
ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番595-2451 セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書 材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理 幅(mm)26.5 高さ(mm)140.7 奥行(mm)25.5 電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式) 保護等級IP68(水深2m) 充電時間約2時間30分 光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載 明るさ(Lm)最大1700 照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時) 点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時) 落下耐久(m)約1
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライト
特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。
容量寿命 約50000時間 保護等級IP68 落下耐久(m)1
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト
RoHS
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。
材質A6061-T6(アルミニウム合金) 電源USB充電タイプC 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト
6段階明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式です。 明るさMAX400lmを実現しました。 1.2tの圧力に耐える強靭なボディです。 引っかけフック付です。 USBで簡単に充電できます。
質量(g)116 セット内容ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池 1個、USB充電ケーブル、キーリング、予備Oリング 外径(Φmm)49 明るさ(Lm)400 高さ(mm)97 全長(mm)97 充電時間(時間)約2.5 照射距離(m)25 電源ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池×1個(USB充電) 落下耐久(m)1 点灯時間(時間)400Lm/約5(強)、150Lm/約15(中)、40Lm/約30(弱)、25Lm/約58(前方発光)、25Lm/約58(下向き強)、3Lm/約240(下向き弱)、1Lm/約200(赤点灯)、1Lm/約400(赤点滅) 仕様赤色点灯機能付 保護等級IP66 バッテリー容量(mAh)2600
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)コンパクトLEDライト
コンパクトなボディながら、プロ向け・アウトドア向けなど様々な用途にお使いいただけます。
トラスコ品番592-8008 セット内容ARB-L18-3400充電池、USBType-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー 材質A6061-T6アルミニウム 幅(mm)34 高さ(mm)145.5 奥行(mm)23.5 電源USB充電タイプ 保護等級IP68 光源色(Luminus社製)SFT40LED 充電時間(時間)約3.5 明るさ(Lm)最大1600 照射距離(m)最大420 点灯時間(時間)25.5 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです。普段使いのキーホルダー型ライト・アウトドア・災害備蓄品など様々な用途にお使いいいただけます。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品 トラスコ品番595-2960 セット内容USBType-C、キーリング、製品マニュアル、保証書 材質Type-III硬質アルマイト仕上げ/本体:金属CNC加工 幅(mm)26 グレー 容量専用充電池(内蔵・400mAh) 高さ(mm)52.5 奥行(mm)13 電源200mAhリチウムポリマーバッテリーx1 保護等級IP66 光源色白色LED2個、赤色LED1個 明るさ(Lm)最大500 平均寿命(時間)約50000 照射距離(m)最大90 点灯時間(時間)約30(ECOモード・5lm時) 落下耐久(m)約1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト
メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品 付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書 トラスコ品番592-8005 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)22 容量寿命 約50000時間 高さ(mm)121 奥行(mm)19 対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池 保護等級IP68 色温度(K)約6500 光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト) 充電時間(時間)約2 明るさ(Lm)最大600 照射距離(m)最大186 点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時) 落下耐久(m)1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります