ワークランプ・ハンドランプ :「LED 調光」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLRX-3PA LEDミニライト(充電式) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDミニライト(充電式)
スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP) 付属品USBタイプC ケーブル(約50cm) 材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA 質量(g)57 定格電圧3.7V、600mAh 本体寸法(mm)19×22×174 充電時間約2時間 使用電池リチウムイオン電池 LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP) 光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP) マグネットあり 関連資料(2.62MB) 点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合) 電球の種類LED 充電端子USBタイプC端子
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

PLRX-300SQ LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯 付属品USBタイプCケーブル(約50cm) 材質ポリカーボネート・ABS サイズ284mmタイプ 質量(g)337 消費電力(W)7 本体寸法(mm)42×284×42 全光束(Lm)MAIN 最大時:525lm 保護等級IP65 機能給電:5V 1A 充電時間約360分 色温度(K)6000 使用環境-10℃~40℃、常湿 点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能 内蔵電池6600mAh 防水仕様IP65 関連資料(2.57MB) 点灯時間18時間(SPOT),12時間(MAIN),10時間(オレンジ), 30時間(青/赤),22時間(SOS 赤/青) 取扱説明書(0.6MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯 付属品USBタイプCケーブル(約50cm) 材質ポリカーボネート・ABS 保護等級IP65 機能給電:5V 1A 色温度(K)6000 使用環境-10℃~40℃、常湿 点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能 防水仕様IP65 関連資料(2.57MB) 取扱説明書(0.6MB) 演色指数(Ra)CRI Ra>80
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります