USB充電式LEDマルチライト 400lm 調光3モード マグネット&カラビナ付オーム電機翌々日出荷
USB充電式、充電インジケーター付きカラビナ、マグネット開閉スタンド付きマグネット付のスタンドで金属面に固定して照射角度を調整カラビナで吊り下げ調光3モード(COB HIGH/COB LOW/LED)COBライトで広く明るく、LEDライトで遠くまで明るくCOB HIGHモード 400ルーメン連続使用時間 約3.5(HIGH)~約8時間(LED)USBケーブル付属、リチウムイオン電池内蔵
質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×127×33.5連続使用時間明るさ10%まで(満充電時)、3.5時間/COB HIGH(ハイ)モード、7時間/COB LOW(ロー)モード、8時間/LEDモード光源白色系COB、白色系LEDバッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可) / 3.7V / 2000mAh充電時間5時間光束(Lm)400取扱説明書(1.23MB)
LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメンオーム電機翌々日出荷
LEDライトで遠くまで明るくCOBライトで広く明るくマグネット付きスタンドで照射角度が調整できるUSB充電式(USBケーブル付属)調光4モード・COBBOOST(ブースト)モード・COBHIGH(ハイ)モード・COBLOW(ロー)モード・LEDモード明るさ1900ルーメン(BOOSTモード)保護等級IPX7の防浸形電池残量インジケーター・充電インジケーター付き
付属品USBケーブル質量(g)約244外形寸法(mm)(約)幅56×高さ148×奥行27連続使用時間(明るさ10%まで※満充電時)約3時間/COB HIGH(ハイ)モード、約6時間/COB LOW(ロー)モード、約4時間/LEDモード保護等級IPX7(防浸形)※水に浸しても影響がないように保護する。水深1m/30分以内の条件で水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。(JIS C 0920:2003による)光源COB…白色系、LED…白色系 (COB・LED交換不可)充電時間(時間)約2内蔵電池充電池:リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh×2個(電池交換不可)光束(Lm)約1900 ※BOOSTモードの時電源供給方式充電式(充電池内蔵)取扱説明書(1.33MB)
フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付オーム電機翌々日出荷
COB LEDで周囲を明るく照らします 180度回転するペンクリップ付き、胸ポケットにさして使えます マグネット付きで金属面などに固定できます 全光束は約150ルーメン 照射角は約50° 単4乾電池×3本使用(別売) 連続点灯は約7時間
材質ケース:アルミ質量(g)約64(乾電池別)外形寸法(mm)(約)幅17×高さ160×奥行30全光束(Lm)約150連続使用時間約7時間 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約70(100cm)取扱説明書(1.17MB)照射角度(°)約50
作業用LEDライトCOB式250lm電池式オーム電機翌々日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯時間は約5.5時間 COB LED使用
材質ケース:ABS質量(g)約117(乾電池別)外形寸法(mm)(約)幅55×高さ220×奥行28(フック収納時)全光束(Lm)約250連続使用時間約5.5時間 ※アルカリ乾電池使用の場合光源LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単3形乾電池×4本照度(Lx)約95(100cm)取扱説明書(2.33MB)
多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付きオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き照射角度は約65°連続点灯は約10時間COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色使用電源単3形乾電池×3本フック○照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)マグネット○取扱説明書(1.24MB)電球の種類LED
コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付きオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトなのに明るい3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付きCOB LEDで広範囲を照らすIPX3の防雨形USB充電式(Type-Cケーブル付)カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可本体質量(g)約23保護等級IPX3(防雨形)光源LED ※交換不可充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能定格入力DC5V 0.7A(最大)
COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付きオーム電機3日以内出荷
COB LED使用全光束は約120ルーメン照射角度は約80°連続点灯は約9時間マグネットで固定できます吊り下げフック付き
質量(g)約114(乾電池別)外形寸法(mm)(約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時)スイッチLED(側部)ON-LED(端部)ON-OFF全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部)材質(ケース)ABS連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可使用電源単4乾電池×3本照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)
多目的作業ライトオーム電機3日以内出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き照射角度は約70°連続点灯は約5時間COB LED使用
質量(g)約83(乾電池別)全光束(Lm)約130材質(ケース)ABS連続使用時間約5時間外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)60×133×31(フック収納時)光源LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単4形乾電池×3本照度(Lx)約70(100cm)
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
ページ: 1/ 3
リストバンドライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥2,748¥2,498