専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類SMD LEDチップ 96個
保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)
消費電力(W)20
付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個
材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m
寸法(mm)685×40×42
質量(g)357
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)3
光源SMD LEDチップ 96個
色温度(K)6000
電源タイプAC式
明るさ(Lm)1700
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
コード長さ(m)5
電線長さ(m)5
防水仕様防雨型
使用場所屋外用
電球の種類LED
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ屋外型
色温度(K)5000
寿命50000時間
フック全長(mm)176
プラグ形状ポッキンプラグ
光色昼白色
入力電源(V)100(50/60Hz)
電球の種類LED
フック内径(Φmm)50
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。
電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。
一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)
材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(kg)1.1
消費電力(W)14.9
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格電流(A)0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287
電線長さ(m)5
入力プラグ2Pプラグ
芯数2芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8
光源寿命40000時間
LED15W
使用場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC90~125
照射角260度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1800
電球の種類LED
比較一般電球 100形クラス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HLED-20エボリューションライトと他社製コードリールや延長コードをロックする為のコンセントホルダーです。
トラスコ品番783-8638
質量(g)75
適合外径(Φmm)【コード】7~11
内寸(mm)162×33
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。
トラスコ品番595-0050
電源(V)100
消費電力(W)7.5
口金E26
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)600
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に
質量(g)440
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格電流(A)0.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)約780
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
連結コンセント付 照射角度は自由に調整可能 ラジオに雑音が入りにくい低ノイズ仕様
用途夜間・暗い場所での作業に
質量(g)1382
定格電圧(V)AC100
能力【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40
コード長さ(m)5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)48
全光束(Lm)約5200
設置場所屋内
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。
1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。
カセットコンセント仕様です。
ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。
現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
トラスコ品番249-8708
幅(mm)263
質量(kg)17.2
高さ(mm)233
奥行(mm)234
コンセント個数4(出力)
出力電圧(V)単相100
容量(kVA)3(連続定格)
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)30
コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)
電線仕様VCT(一次)
保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ
電線仕様-太さ(mm2)2(一次)
電線仕様-心数(C)3(一次)
プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!!
簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)
質量(g)610
消費電力(W)14.9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格電流(A)0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223
電線長さ(m)1.5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心
色温度(K)5000
照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m)
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V)
光源寿命40000時間
LED15W
使用場所屋内外(簡易防雨型)
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1800
電球の種類LED
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
作業の現場を明るく安全に。耐衝撃性にすぐれ、省エネ・長寿命のLED照明をご提供します。
材質ポリカーボネート(透明パイプ、カバー)ステンレス(取付金具)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1台
¥7,298
税込¥8,028
14日以内出荷
電球の種類LED
材質本体:アルミ合金、本体カバー・背面カバー:ステンレス鋼、カバーガラス:強化ガラス クリア
長時間作業も安心の10時間連続点灯。
充電式なので作業の行動範囲が拡大!
電球の種類LED
長さ(mm)819
カバー防眩カバー
質量(kg)1.6
構造屋外用
光源8WLED(40個)
電池定格14.8V5200mAhリチウムイオン電池
ビーム角(度)120
充電時間(時間)約6
点灯時間(時間)連続10
従来製品から約25%スリムになりました。光源とシャーシを一体化することで更に軽量化。
材質ポリカーボネート(透明パイプ、カバー)ステンレス(取付金具)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
耐雷サージ12kV(コモンコード)
全光束800ルーメンです。
金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。
省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂製グローブです。
耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。
本体に照明ON/OFFスイッチ付です。
電源ケーブル10m付です。
ランプを守る金属製ガードネット付です。
吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に
消費電力(W)10
トラスコ品番149-2209
全長(mm)353
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)100
口金E26
コード長さ(m)10
電線長さ(m)10
照明装置10W電球形LEDランプ
電線仕様-種別VCT
色温度3000(電球色)
コンセント仕様2P・12A・125V
電線仕様VCT1.25mm2×2C
替球LDA10L-G270
アズワン品番64-8464-84
明るさ(Lm)800
光色電球色
標準消費電力料金(50Hz)0.27
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに
付属品万能フッカー(BH-400SH)
タイプ両面発光
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
最小曲げ半径(mm)20、低温時:45
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
光源寿命50000時間
設置場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1300/m
電球の種類LED
用途に応じて光量を4段階調節可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に
質量(g)2050
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
定格電流(A)0.44~1.7(4段階切り替え)
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)25~100(4段階切り替え)
全光束(Lm)約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時)
使用電球白色LED(交換不可)
防塵防水性能IP65
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
光量2段階切替。タスキがけで装着できるため両手が自由に使える。柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できる。ライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能。マグネットはライト部の左右2か所に付属。シーンに応じて様々な使い方が可能
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に。1回の充電で約2時間連続点灯することが可能!(HIGH点灯時)。本製品はライト部を取り外して車のボンネット裏などにマグネットで貼りつけて使用可能。
質量(g)300
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)【充電】10~35(内蔵バッテリー)
ケーブル長(m)約1(付属USBケーブル)
全光束(Lm)最大約800(HIGH) 最大約400(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します
入力電圧(V)【充電プラグ】DC5
充電時間最大約5時間(空→フル充電)
使用電球COB白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)5~40
連続点灯時間約2時間(HIGH)/約4時間(LOW)
入力電流(A)【充電プラグ】1.2(※2A ACアダプター使用の場合)
バッテリー容量(mAh)2400
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
車のエンジンルームや現場の仮設照明代わりに
<バーライト>
1000lm、2000lmの高出力エリアライト
専用充電池 2個付属で安心!
<専用フック>
伸縮式(1,200~2,000mm)で対象物に引っ掛けて使用
天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として
車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテで
車のトランク内に設置して荷台の照明代わりに
仕様●最大明るさ:2000lm●電源:7.4V 5,200mAh●ランタイム:約2~4h●サイズ(mm):1200×188×110●質量(g):1800●付属品:充電池2個・専用充電器・防眩カバー
アズワン品番67-3118-73
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
高輝度LEDを30個使用することで、大変明るく、点検や作業も十分に行えます。
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
LEDは蛍光管と違い、割れる恐れがありません。
また、外筒は耐薬品性仕様なので、溶剤等で拭いても白く濁りません。
用途奥まった所や狭い所の作業に
消費電力(W)3
電球の種類LED
仕様耐薬品性外筒タイプ、二重絶縁構造
トラスコ品番363-4671
全長(mm)384
質量(kg)0.52
直径(Φmm)43
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)5
全光束(Lm)145
照度(Lx)1400/0.3m
LED高輝度LED×30球
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
頑丈なスチール製クリップ。周囲全方向を照らす360°タイプ。ラジオに雑音が入りにくいLED照明器具:低ノイズ仕様。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に
質量(g)1400
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約5
定格電流(A)0.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)35
全光束(Lm)約3300
取付寸法(mm)角材:厚さ約40/丸棒(単管):Φ49
色温度(K)約6500
使用電球白色LED(交換不可)
防塵防水性能IP65
設置場所屋内・屋外
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として
全長(mm)680
消費電力(W)8
入力電圧(V)AC100
保護等級IP-66
電球の種類LED
高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用
本体寸法(mm)350×65×42
消費電力(W)7
照度(Lux)130
材質樹脂ケース
周波数(Hz)50/60
電源(V)125
電球の種類LED
作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。PWM式制御によりRGB以外の調色も可能です。(PWM式のPLCはお客様にてご用意ください。)。耐高圧水・耐高温水(IP69K)、 防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。高耐熱性の電線を採用しており、高温環境下にも適しています。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。
用途機械及び機器の作業用警告ライト等
定格消費電力(W)12.5
保護等級IP67F
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥33,998
税込¥37,398
3日以内出荷
エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
使用場所屋内
コード長さ(m)5
電球の種類LED
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。
片面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグ
スイッチなし
電線長さ(m)1.6
光源色昼白色
電球の種類LED
色温度(K)5000
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
入力電圧範囲(V)AC90~110
設置場所屋内・屋外兼用
耐衝撃IK10
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
付属品万能フッカー(BH-400SH)
光源寿命50000時間
タイプ片面発光
最小曲げ半径(mm)20
使用環境温度(℃)-10~40
演色指数(Ra)83
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。
消費電力(W)10
電球の種類LED
設置場所屋外
特殊用途防雨
フックフック付
トラスコ品番390-9603
質量(kg)1.7
タイプ屋外型(防雨型)
電源(V)100
コード長さ(m)5
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)1000
明るさ(Lm)1000
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
クランプ固定式。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に
質量(g)1300
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約5
定格電流(A)0.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)35
全光束(Lm)約3300
取付寸法(mm)角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48
色温度(K)約6500
使用電球白色LED(交換不可)
防塵防水性能IP65
設置場所屋内・屋外
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
充電式でコードが邪魔にならず、様々な場所で使用できます。(充電しながらの使用も可能です)。仮設照明や作業灯、アウトドアに。
仕様●サイズ(約):Φ200×H980mm(三脚展開時Φ900mm)●最大輝度:1800lm●防水等級:IP65●電池:リチウムイオン 7.4V 6.6A●入力電圧:AC100~240V MAX1.5A●連続点灯時間:〈High〉約3時間 / 〈Low〉約6時間●満充電時間:約4時間
アズワン品番65-3908-94
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
屋内専用(コンセント差込式)。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)47
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)10
光源白色LED1灯
定格消費電力0.3W
サイズ(mm)68×28
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
●クリップ有効幅:挟み厚40mmまで
トラスコ品番411-0654
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂
全長(mm)525
質量(g)600
タイプLED一体型
消費電力(W)14
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)2.0
光源昼白色LED球
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)1022
調光方式非調光
演色指数(Ra)高演色:95
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備に最適な作業灯です。白熱電球60W相当の明るさです。防水規格はIP54です。角度調整が可能です。
用途レジャー、作業等の照明。
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×217×383
色温度(K)6000
連続点灯時間4時間
使用場所屋外
光色昼光色
定格光束(Lm)800
電球の種類LED
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
セット内容:5mライン(57600:LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)。付属品:万能フッカー。100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。巻き付けたり掛けたりが可能です。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに
仕様屋内・屋外兼用型 片面発光
材質PVC
幅(mm)17
厚さ(mm)9
質量(g)1100
消費電力(W)50
スイッチなし
電源AC100V(50/60Hz)
全長(m)LEDライン:5 電源入力コード:1.6
定格電流(A)0.54
最小曲げ半径(mm)20/低温時:45
入力電圧(V)90~110
光源昼白色LED
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度5000K
使用環境温度(℃)-10~40
エネルギー消費効率(Lm/W)100V固有:100
連結数可能台数:10本まで
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)5000
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)83(高演色LED)
1台
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
防塵・防水等級:IP65。約160°照らす広角仕様。薄型設計:約65mmで持ち運びやすく収納もコンパクト。場所を選ばず使用可能。3段階明るさ切替
用途夜間や暗い場所・屋外での作業に
セット内容充電アダプター×1
質量(g)1900
規格50W
全光束(Lm)約2300~5600
充電時間最大約8時間(空→フル充電)
使用電球白色LED(交換不可)
連続点灯時間約3時間(High)~約8時間(Low)
防塵防水性能IP65
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
割れにくい。ポリカーボネイト
虫が寄りにくい低誘虫性
スイッチ付で個別に消点灯
白熱球のように熱くなるない。
用途土木、建築工事など各種現場で
電球の種類LED
設置場所屋外
消費電力(W)37(100V・200V)
質量(kg)2.1
定格電流(A)(100V)0.38、(200V)0.2
電源コード(m)5
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)480、(3m)70、(5m)30
寿命球50000時間
アズワン品番64-8598-92
照射角(1/10ビーム角)左右:160度、(1/10ビーム角)上下:360度
定格光束(Lm)4800
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
LEDコネクトラインの連結・補修に!
LEDコネクトライン専用のリペアパーツセットです。
補修に使用します。
セット内容連結ジョイント×1、連結ピン×2、収縮チューブ×1、結束バンド×2、専用接着剤×1
適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)
1組
¥789
税込¥868
欠品中
1
2
3
4
5
次へ
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。