絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
  • 3000~4000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
  • 20000~30000未満(1)
  • 30000~40000未満(1)
  • 50000以上(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
設置場所
  • 設置場所屋外(2)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 400~500未満(1)
防水性能
  • 耐水(3)
  • 防噴流(1)
耐水・防噴流
コード長さ(m)
  • 1
  • 0(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.7(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5(13)
  • 1.6(1)
  • 2(13)
  • 3(16)
  • 5(26)
  • 10(4)
  • 25(2)
ブランド
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
  • トライト(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
GLOBAL(日本グローバル照明)・トライト・GOODGOODS(グッド・グッズ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(1)
電源コード式(1)
ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯 GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A 5本、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス消費電力(W)30全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×169×31(ライト)、350×290×47(ソーラーパネル)光源LEDチップ×64個使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6~8電源タイプ充電式設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ソーラーパネルTYH-5JB:4.5V~6.5V/15W、単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間約6~12時間電球の種類LED
昼光色 LED投光器 GLOBAL(日本グローバル照明)昼光色 LED投光器GLOBAL(日本グローバル照明)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1プラグ200V3芯プラグ使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼光色(5700K)平均寿命(時間)50000演色指数(Ra)Ra70
昼白色 LED投光器 GLOBAL(日本グローバル照明)昼白色 LED投光器GLOBAL(日本グローバル照明)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼白色(5000K)平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra70
LED投光器 トライトLED投光器トライト
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類LED使用場所屋外電源タイプ電源コード式質量(kg)3.5材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PCセット内容簡易コントローラー幅(mm)256奥行(mm)138.3高さ(mm)209コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2消費電力(W)50(全灯時)電源(V)AC100/200標準消費電力料金(円/h)1.35電源コード(m)1保護等級IP66
スタンド式投光器