スタンド式投光器 :「LED投光器」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(2)
電源コード式(1)
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射
内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
底面すべり止め加工
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類LED
特殊用途防爆
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)1500
仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器
トラスコ品番819-3858
幅(mm)268
高さ(mm)167
材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト
奥行(mm)119
電源リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵
保護等級IP65
光源高輝度白色COB LED×1個
芯数2
充電時間(時間)約4
実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射
MAX6,000ルーメンの大光量照射
内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W)
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)
質量(g)1560
電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)
コード長さ(m)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0
防塵・防滴IP64
充電時間(時間)4
電源タイプ充電式・電源コード式
光束(Lm)6000
明るさ(Lm)6000~1500
照射距離(m)74
電球の種類LED
充放電回数(回)500
連続点灯時間(時間)3~9
落下耐久(m)1
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。