「電源タイプ」から絞り込む
コンセントから、電動工具のバッテリーからでも電源がとれる投光器です。電動工具のバッテリーが使えます。マキタ・HIKOKI・BOSH・リョービの18V、14.4Vバッテリーが取り付け可能です。コンセントから電源がとれます。明るさ2段階切替機能付きです。ポッキンプラグ付きです。
用途暗所での作業照明。
色温度(K)6500
照度(Lx)1m:600(High)
明るさ(Lm)1940
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
照射角度(°)130
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。
材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
芯数3
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m
色温度(K)5000
ランプ寿命50000時間(設計寿命)
電源タイプ電源コード式
定格光束(Lm)2800
電球の種類LED
照射角度(°)140
充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。
材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス
質量(kg)2.4
電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh
芯数2
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間(設計寿命)
充電時間(時間)4
電源タイプ充電式
定格光束(Lm)1500
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)3
照射角度(°)130
昼光色 LED投光器
GLOBAL(日本グローバル照明)
税込¥153,780~
¥139,800~
三脚
スキャングリップ
税込¥14,278
¥12,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。