「電源タイプ 」から絞り込む
カテゴリ: スタンド式投光器ブランド: 富士倉すべて解除
スタンド付ダブルLED投光器 富士倉 (3件のレビュー) 当日出荷
三脚付きで明るい。
用途 現場などの作業灯具に最適。 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 50×2 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 5 芯数 3芯 色温度(K) 6000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 790×690×850~1720(スタンド含む) 防塵防水性能 IP65 電源コード 二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm LED SMD 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 明るさ(Lm) 5000(×2) 広角(°) 140 電球の種類 LED
LEDユニット15W 富士倉 (4件のレビュー) 当日出荷
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途 ハロゲン投光器をLED灯に! 防水保護等級 IP42 消費電力(W) 15 明るさ(Lm) 1500 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 口金 仕様:R7S 使用環境温度(℃) -20~40 電球の種類 LED 照射角度(°) 360
薄型投光器30W 富士倉 3日以内出荷
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途 現場や倉庫などの作業灯具に最適です。 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 30 定格電圧(V) AC100 電源コード(m) 防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き 長さ3 製品質量(g) 1320 色温度(K) 6000 本体サイズ(mm) 幅225×奥行40×高さ190(収納時) 防塵防水性能 IP65 明るさ(Lm) 3000 LED使用数(個) SMD-LEDチップ54
薄型投光器20W 富士倉 4日以内出荷
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途 現場や倉庫などの作業灯具に最適です。 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (収納時)185×35×165 電源コード(m) 3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き) 製品質量(g) 1000 色温度(K) 6000 防塵防水性能 IP65 定格電圧 AC V 100 明るさ(Lm) 2000 LED使用数(個) SMD-LEDチップ36個
フラット投光器100W MKⅡ 富士倉 3日以内出荷
サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途 現場などの作業灯具に最適です。 付属品 落下防止ワイヤー 質量(kg) 2.4 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 100 定格電圧(V) AC100 角度(°) 拡散:100 電源コード(m) 防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3 色温度(K) 6000 本体サイズ(mm) 幅325×奥行42×高さ265(収納時) LED SMD 明るさ(Lm) 10000 防水保護等級 IP65
充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT 富士倉 3日以内出荷
持ち運びに便利。充電式で軽量ボディ。ハンドルが360度回転するので角度調整自由。大型COBチップ採用。
軽量設計なので壁掛でも使用できます。背面に壁掛穴付。
電球の種類 LED 特殊用途 防沫 電源タイプ 充電式 仕様 COB LEDチップ使用 付属品 コンセント用充電器 タイプ 広角(120°) 色温度(K) 5700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 193×63.5×230(ハンドル含む) バッテリー電圧(V) 3.7 電池寿命 約500回 防水仕様 IP44(生活防水) 使用時間(時間) (HIGH)2、(LOW)4
充電式ワイドライト 45W 富士倉 3日以内出荷
充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
用途 防災、作業用、アウトドアに 保護等級 IP65、耐衝撃IK09 明るさ(Lm) 400/1000/2000/5200 バッテリー リチウムイオンポリマーバッテリー バッテリー容量(mAh) 5000 バッテリー電圧(V) 3.7 照射角度(°) 160(ワイドタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 273×205×81 充電時間(時間) 約3.5 点灯時間(時間) 約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm) セット内容 AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書 電源タイプ 充電式 電球の種類 LED