スタンド式投光器 :「仮設照明」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
連結できる!全方位照射! 移動は楽々!!キャスター付!
用途仮設照明やイベントに 付属品入力電線10m×1、防塵カバー×1 消費電力(W)170 コード長さ(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1217 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-20~50 光源色昼光色 電源タイプ電源コード 連結数8 使用場所屋内外 入力電圧範囲(V)AC85~125 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨型 入力電源(V)100 入力電線10m 定格光束(Lm)22900 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に トラスコ品番238-9796 セット内容Φ50フック×2個 材質ポリカーボネート 全長(mm)1240 質量(kg)1.7 電源(V)100/200 消費電力(W)23(100V)/22(200V) スイッチあり コード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3 本体寸法(mm)奥行51 本体寸法(mm)高さ51 本体寸法(mm)幅1240 アズワン品番65-1856-72 明るさ(Lm)2950 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 発光色昼光色(6000K±10%) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式片面発光タイプ 耐衝撃IK10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP-W20M LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 消費電力(W)240 全光束(Lm)約28000(1mあたり1400) 本体質量(kg)約3.9 適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト) 発光色昼光色(6000K±10%) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式裏表両面発光 耐衝撃IK10
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプ床スタンド仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷