クランプ式投光器 :「充電式投光器」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場 付属品充電アダプタ、ショルダーベルト 寸法(mm)860×860×1560 質量(kg)5.12 使用温度範囲(℃)-20~55 角度(°)発光角度:360 連続使用時間100%:約5時間・50%:約10時間 色温度(K)6500 使用時寸法(mm)Φ860×H1560 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 使用環境湿度(%)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 調光方式二段階調光式 連続点灯時間(時間)10 照射角度(°)360
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

充電式なので発電機やコンセントは不要です。 事務所やご家庭で充電できます。 IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 バッテリー残量インジケーター付きです。
用途夜間の作業現場 付属品充電アダプタ、落下防止ワイヤー 寸法(mm)190×190×220 質量(kg)1.85 使用温度範囲(℃)-20~55 色温度(K)5000~6500 充電時間(時間)8 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)12 照射角度(°)360
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約8時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場 付属品充電アダプタ、ショルダーベルト 使用温度範囲(℃)-20~55 角度(°)発光角度:360 連続使用時間100%:約8時間・50%:約16時間 色温度(K)6500 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 使用環境湿度(%)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 調光方式二段階調光式 連続点灯時間(時間)16 照射角度(°)360
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
タイプ広角 角度(°)110 モード切替HIGH・LOW・OFF 色温度(K)6000 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 LED【チップ】SMD 耐衝撃性能IK07 バッテリー容量(mAh)2200 使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10 バッテリー寿命約500回
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)