屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)4.8
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:102/200V:101
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:4970/3m:605/5m:245
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V)
LED100W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)17800
耐震性(クラス)S2
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥87,980
税込¥96,778
31日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)4.8
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:152/200V:150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.5/200V:0.8
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:7400/3m:900/5m:360
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)167.1(100V)、169.3(200V)
LED150W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)25400
耐震性(クラス)S2
比較水銀灯700Wクラス
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。