7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(5)
軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッド40W LED作業灯 屋外用防雨型
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。 40WのLED電球を使用しています。
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イチネンTASCO屋外型LED作業灯
仕様省エネ・長寿命17WLED電球を採用。 屋外でも安心の防雨型。 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取付けても水がたまりません。 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。 ワンタッチで着脱可能なガードネット。 定格電圧…100V 電線長さ…5m 電線仕様…ソフトンケーブルVCT0.75mm2×2c17WLED質量1.79kg
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。 非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池) 省エネ25W白色LEDを採用しています。 LED寿命は約40000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。 電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)
用途非常時・避難経路の明かりの確保に 仕様二重絶縁構造 トラスコ品番158-9926 質量(kg)1.9 電圧(V)100 定格100V・25W・50/60Hz 電線長さ(m)5 機能非常灯 照明装置25W白色LED 色温度(K)5000(昼白色) 電線仕様VCT 0.75ヘイホウミリメートル×2C 寿命球:約40000時間 充電時間(時間)約7 設置場所屋外 アズワン品番64-4653-13 コンセント連結用コンセント1個付 点灯時間バッテリー:約90分 標準消費電力料金(円/h)0.68
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ 寸法(mm)250 口金E26 最大口開き(mm)80 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ビーム角(度)60 電源タイプ電源コード式 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 適合ランプTK-LED200LP 特殊用途防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)1.9 摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付 タイプショートタイプ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)1260 電線長さ(m)10 照明装置9W直管形LEDランプ 芯数2 電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 アズワン品番67-7984-33 電球の種類LED 点灯可能数(灯)可能:15まで
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷