クランプ式投光器 :「LED燈」の検索結果
・安全性の高いローボルトライト
・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応
・強度に優れたジュラルミン材質仕様
・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに
セット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書
材質ジュラルミン+アクリル樹脂
質量(kg)0.76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)DC12/24
ランプ効率(Lm/W)83.3
発光色昼光色
光源LEDチップ×16個
色温度(K)6000
設置場所屋外
効率48W
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
照射角度(°)60
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。