6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)。スヌーズ機能は目覚まし時計として便利です。乾電池使用時は消費を抑えるために常時表示は行いません。センサーが音を感知して自動で表示を行い、10秒後に消灯します。※画面表示が消えてもアラームなどの機能は持続します。LEDの明るさはオートや手動で切替できます。
仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り) その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ) 付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm)214×110(H)×28 質量(g)約220 機能アラーム×2種、スヌーズ、サマータイム、LED輝度調整(オートor手動5段階)、12/24時間切替 表示内容月/日/曜日/室温/時/分
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り) 付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm)320×105(H)×28 質量(g)335 表示内容月/日/曜日/室温/時/分 アラーム2種類 日付表示 ストップウォッチ ライト機能 12/24表示切替
1個
5,098 税込5,608
9日以内出荷

仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り) その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ) 付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm)214×110(H)×28 質量(g)220 表示内容月/日/曜日/室温/時/分 アラーム2種類 日付表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

カウントダウンやストップウォッチ機能は99分99秒までの範囲で使用できます。今の曜日は青色に点灯します。日曜日は赤色に点灯します。AC/USBアダプターとケーブル(白3.5m)が付属します。長めのケーブルは本体背面に巻き付けて長さを調節できます。バックアップ用に単4電池1本を入れておけば、プラグ抜けや停電などでも時間を記憶しています。※電池が無くても使用可能です。
仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り) 付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm)320×105(H)×28 WH/WOOD 質量(g)約335 機能アラーム×2種、サマータイム、ストップウォッチ、カウントダウン、LED輝度調整(オートor手動10段階)、12/24時間切替 表示内容月/日/曜日/室温/時/分
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り) 付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm)275×183(H)×30 質量(g)490 表示内容月/日/曜日/室温/時/分 アラーム2種類 日付表示 ストップウォッチ ライト機能 12/24表示切替
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

大きな数字のLEDクロックは視認性に優れています。室温表示は熱中症対策への意識を高めます。置き時計として使用する場合は、折りたたみスタンドを引き出して表示が見やすい角度で使用できます。
仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)、アルミニウム 付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm)275×183(H)×30 質量(g)約490 機能アラーム×2種、サマータイム、ストップウォッチ、カウントダウン、LED輝度調整(オートor手動10段階)、12/24時間切替 表示内容月/日/曜日/室温/時/分
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷