ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
商品豆知識
柔らかい質感で絡まりにくいUSB-A&Cケーブル。最大66Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aオス
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
しなやか過ぎて絡まない柔らかいシリコンケーブルシリーズ。CIOのSL30000シリーズは、急速充電・高耐久・高速データ転送に加え、シリコン素材を採用し、かつてない柔らかさとしなやかさを実現した充電ケーブルです。驚くほど絡まない 驚くほど柔らかい 高耐久設計 長さ選べる1m/2m CIO 安心保証対応 折り曲げテスト3万回
付属品取扱説明書(日本語・英語)
色ホワイト
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB(C)オス - USB(A)オス
対応機種Galaxy、Xperiaなどの各種Android端末、モバイルバッテリー等
転送速度(Mbps)480
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。