ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアルATA III規格に準拠 最大6Gbpsのデータ転送速度
ブラック 質量(g)66 規格シリアルATA III ケーブル長(m)0.914 コネクタ形状eSATA(データ)[7ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)91.4 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)最大6 変換タイプオス - オス コネクタ1eSATA(データ)[7ピン] コネクタ2eSATA(データ)[7ピン]
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

シリアルATA III規格に準拠 最大6Gbpsのデータ転送速度
ブラック 質量(g)131 規格シリアルATA III ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状eSATA(データ)[7ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス プラグ形状ストレート コネクタAeSATA(データ)[7ピン] コネクタBeSATA(データ)[7ピン] 伝送速度(Gbps)最大6 変換タイプオス - オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷