ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC 芯数8芯 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプスリムコネクタ コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 PoE対応×
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.4 伝送帯域(MHz)250
1本
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ 動画あり
仕様ノーマル グレード★★☆☆☆ コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止) ケーブルスリム シールドUTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド無し(UTP仕様) 伝送速度(Gbps)1 ケーブル太さ(mm)約5.5 パッケージポリ袋(環境配慮タイプ) コネクタの有無両端コネクター付 PoE対応×
1本ほか
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 通信速度10Gbps ケーブル径(Φmm)6
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。
規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応) コネクタ形状RJ45 ケーブルより線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
タイプスリムコネクタ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル 対数(P)4 構造単線 ケーブル外径(Φmm)5.1 シールドUTPケーブル 導体サイズ(mm)0.5 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1巻(300m)
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブルスリム 結線T568B
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対UTPストレートケーブル 爪折れ防止
1式
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

グリーンハウスカテゴリー5e LANケーブル
RoHS
カテゴリー5/5e対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
規格カテゴリー5/5e(イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) ケーブルより線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
779 税込857
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブルです。 プロテクターと新素材コネクター採用のダブル構造でツメが折れにくい!環境に配慮した簡易パッケージを採用し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応) 構造ヨリ線(24AWG) 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド無し(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約6.5 パッケージポリ袋(環境配慮タイプ) 爪折れ防止 コネクタの有無両端コネクター付き PoE対応PoE++
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード コネクタ× シールドUTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンワサプライCAT5e自作用LANケーブル
RoHS
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下) 芯数8芯 ケーブルスタンダード 適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8 シールドUTPケーブル 適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用) 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
シールドU/UTPケーブル
1箱
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

変換名人SATAケーブル
延長用SATA用データ+電源ケーブルです。 デバイスまでの長さが足りない時などに便利です。
イエロー/ブラック/レッド ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状SATA(7ピン オス)+SATA電源(15ピン オス) - SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス) ケーブル長(cm)約50 変換タイプオス-メス コネクタ1SATA7ピン/15ピン一体型 コネクタ2SATA7ピン/15ピン一体型
1個
829 税込912
当日出荷

Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなし シールドU/UTPケーブル 使用場所屋内
1箱
29,980 税込32,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

単線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1.5 m CAT6ケーブル ツメ折れ防止コネクタ 100% 銅線ケーブル ブルー ETL 認証取得。カテゴリ6の仕様をすべて満たすLANケーブル。安定したギガビットネットワーク接続を行います。<装置の保護>このカテゴリ6 LANケーブルは、100%銅製ワイヤを使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6要件に準拠するテストを通過しています。供給電力に劣り熱がこもりやすく、装置への損傷や火災のリスクもあるCCAワイヤ(銅覆アルミ線)は使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<高品質資材を使用>StarTech.comのカテゴリ6ケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されており、綿密な設計とテストを通じてNEXT(近端漏話)レベルを許容限度内に収めています。24 AWG銅線を使用し、PoE給電や4K/1080pビデオのストリーミングなど、要件が大きなイーサネット用途に適した高いパフォーマンスを提供します。<配線しやすいネットワークケーブル>ツメ折れ防止型のコネクタは、RJ45クリップを保護します。敷設時の破損や引っかかりを防ぎ、頑丈で配線しやすいケーブルです。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」により応力緩和性を提供し、破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証により本製品の信頼性を保証しています。
シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
719 税込791
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T 規格CAT5e コネクタ形状なし 材質(シース)PVC 芯数8 導体軟銅線 24AWG 伝送帯域(MHz)100
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
イエロー 適合用途盤内用 コネクタ1FCコネクタ コネクタ2FCコネクタ
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
1本ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現。高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応。安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠
用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル。スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善。IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供 ケーブル外径(Φmm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応 導体数4ペアUTP
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2 イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9.2 クラッド径(μm)125 コネクタ1SCコネクタ コネクタ2SCコネクタ
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細径(単線) Cat6 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
549 税込604
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60 結線T568B
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

変換名人SATAケーブル
SATA(7ピン+15ピン)を延長するケーブルです。 手持ちのケーブルの長さが不足している時などに便利です。 配線にゆとりのある50cmです。
イエロー/ブラック/レッド 質量(g)44 ケーブル長(m)約0.5 コネクタ形状SATA(7ピン+15ピン オス) - SATA(7ピン+15ピン オス) ケーブル長(cm)約50 変換タイプオス-オス コネクタ1SATA7ピン/15ピン一体型 コネクタ2SATA7ピン/15ピン一体型
1個
829 税込912
欠品中

SATA機器の増設に便利です。
1本
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材 長めの接続に適した5mケーブル長 ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 コネクタ形状RJ45 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ライトイエロー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)5 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
599 税込659
翌々日出荷

高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応) Cat.6対応 中心介在に十字型紐を採用 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用 周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性
寸法(mm)0.5 質量(kg)12/箱 規格Cat.6 ケーブル長(m)300 対数(P)4 仕上外径(Φmm)6 対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX 条長(m)300
1巻(300m)
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Cat5E STPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドSF/UTPケーブル
1箱
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペリフェラル電源 - デュアルペリフェラル電源 すべてのIDEハードドライブで使用可能
用途2台のドライブ(ペリフェラル電源搭載)に給電 レッド/ブラック/イエロー コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス ケーブル長(cm)23 変換タイプメス - オス
1個
779 税込857
当日出荷

大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 爪折れ防止あり
1本
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
イエロー ケーブル長(m)2
1台
399 税込439
8日以内出荷

ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ライトイエロー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)2 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート グリーン購入法適合 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
289 税込318
8日以内出荷