19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル, 電気用品安全法(PSE)対応, RoHS基準値準拠
ブラック 定格電圧(V)AC125/7A コネクタ形状ACアダプター側:2ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピンプラグ(オス) 保証期間保証:初期不良交換のみ 変換タイプメス-オス
1本
579 税込637
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMIHighSpeedスリムケーブル。4K/2K対応。高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様。外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造
ホワイト コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン 対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.7 シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)最大10.2 対応解像度4K2K対応、Full HD対応 HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet イーサネット対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り回ししやすいスリムケーブル。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造 フルHD 3D、4K2Kに対応 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)5 ブラック 質量(g)約141 コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン 対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.4 シールド3重シールド アズワン品番64-3774-17 伝送速度(Gbps)最大10.2 対応解像度4K2K対応、Full HD対応 HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet イーサネット対応 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
ブラック コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド(カーボン素子練り込み) 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.8 変換タイプオス-メス
1台
789 税込868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A)
エコ商品
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。無鉛はんだ使用
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) グリーン購入法適合 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 変換タイプオス-メス
1台
599 税込659
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) グリーン購入法適合 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)2.5 変換タイプオス-オス
1台
469 税込516
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)USB2.0リピーターケーブル(A to A)
エコ商品
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0リピーターケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。ドライバー不要
ブラック 質量(g)約130 ケーブル長(m)5 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 消費電力High Speed 最大137mA 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器や、USBケーブル・マウス・テンキー・プリンター・HDDなどのUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)4.0 変換タイプオス-メス
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラック コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス 対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など 動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) ケーブル外径(Φmm)4 伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0) 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0/2.0/1.1 ケーブルタイプスリム、やわらか 変換タイプオス - オス
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIVer1.4準拠でイーサネット(ネットワーク接続)に対応したハイスピードHDMIケーブル。プレイステーション3、Xbox360対応。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
変換タイプオス - オス コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン ケーブルタイプスタンダード HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet 対応解像度4K2K対応、Full HD対応 機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応 伝送速度(Gbps)10.2 伝送帯域(MHz)340 プラグ金メッキ 対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 セット内容本体 ブラック
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)USB3.0 A to B スリムケーブル
USB3.0AtoBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラック コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオス 対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器など 動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) ケーブル外径(Φmm)4 伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0) 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0/2.0/1.1 ケーブルタイプスリム、やわらか 変換タイプオス - オス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定転送設計、外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブルスリムタイプ
ブラック ケーブル長(m)0.7 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 構成本体(1本) 保証期間保証:初期不良交換のみ。 伝送速度(Gbps)最大10.2 ケーブル太さ(mm)3.7 対応解像度4K [4096×2160]/24p対応(※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。) ケーブル種類スリム HDMI規格4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応 イーサネット対応対応
1台
899 税込989
翌々日出荷

「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル 。映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造 。金メッキコネクター、金メッキピン採用 。RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)約5 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス イーサネット対応対応 ブラック シールド3重シールド プラグ金メッキ 変換タイプオス - オス ケーブル太さ(mm)約8.5 対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 対応解像度8K(60p)/4K(120p) ※36/24bit対応 伝送速度(Gbps)48 質量(g)約440 保証期間初期不良のみ HDMI規格Ultra High Speed HDMI Cable規格認証済 ケーブル種類スタンダード
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ
エコ商品
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
ブラック コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) グリーン購入法適合 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)2.6 フェライトコア対応 変換タイプオス-メス
1台
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ
ブラック 質量(g)約127 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス 最大電流(A)0.9 対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド3重シールド 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80 データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)5 転送速度(Gbps)最大5(規格値) 変換タイプオス-オス
1台
1,398 税込1,538
8日以内出荷

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
ブラック ケーブル長(m)2.5 コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 ケーブル外径(Φmm)2.5 アズワン品番64-3779-16 伝送帯域(MHz)最大480 USBタイプUSB2.0/1.1 ケーブルタイプスリム 変換タイプメス - オス
1本
999 税込1,099
当日出荷

USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラック コネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス 最大電流(A)0.9 対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド3重シールド 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80 データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4 転送速度(Gbps)最大5(規格値) 変換タイプオス-オス
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.0 A to Bケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラック コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A)0.9 対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器など インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド3重シールド 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80 データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。 最大電圧(V)5 転送速度(Gbps)最大5(規格値) 変換タイプオス-オス
1台
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル、映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造、金メッキコネクター、金メッキピン採用、RoHS基準値準拠
コネクタHDMIプラグ(タイプA-19ピン)ーHDMIプラグ(タイプA-19ピン) ブラック プラグ金メッキ 対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 対応解像度8K(60p)/4K(120p)※36/24bit対応 伝送速度(Gbps)48 保証期間初期不良のみ 付属品本体(1本) ケーブル種類スタンダード
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)どっちもUSB2.0ケーブル(A to B)
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せます。どっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
質量(g)約70 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bのインターフェースを持つ周辺機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.2 変換タイプオス-オス
1台
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)