変換・延長アダプタ (77) カテゴリ: ケーブルブランド: FCT - A MOLEX COMPANYすべて解除
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 9 極 E コネクタシェルD-Sub シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 5日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリー
仕様 ●極数:9●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●Dコネクタタイプ:コネクタシェルD-Sub●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMK●コード番号:291-6294 アズワン品番 65-7783-25
D-subコネクタ 25極 FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT- D-Sub金属製コネクタキットFCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロック
仕様 ●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7406 アズワン品番 65-7673-82
D-subコネクタ 9極 FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT- D-Sub金属製コネクタキットFCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 ケーブルクランプとストレインリリーフで、ケーブルのセキュリティが向上します。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:ストレインリリーフ付きストレートケーブルのアウトレット 組み立ての簡単なキャッチスプリングシステム 頑丈なダイキャスト亜鉛材質
仕様 ●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7403 アズワン品番 65-7674-42
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様 ●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMK●コード番号:291-6266 アズワン品番 65-7482-69
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 欠品中
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリー
仕様 ●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6367 アズワン品番 65-7791-24
D-subコネクタ 50極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 欠品中
仕様 ●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4935 アズワン品番 65-7518-92
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 15 極 A シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリー
仕様 ●極数:15●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6301 アズワン品番 65-7780-90
D-subコネクタ 37極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
仕様 ●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4930 アズワン品番 65-7520-45
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5076 アズワン品番 65-7521-87
D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様 ●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●シリーズ:173113●コード番号:213-5030 アズワン品番 65-7525-85
D-Sub バックシェエル FPHGR シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT - D-SubフードFCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
仕様 ●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:アングル, ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FPHGR●コード番号:812-6444 アズワン品番 65-7603-94
D-Sub バックシェエル FMR シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FMRシリーズ金属フードツインケーブルエントリこのFMRシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートツインケーブルアウトレットを備えています。 内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。 FMRシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにツインストレインリリーフを備えた設計です。 このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMRx G -xxxx: アングル、45 ° FMRx- 4488 : ツインケーブルエントリ
仕様 ●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMR●コード番号:764-9655 アズワン品番 65-7587-95
D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-SubコネクタFCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
仕様 ●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:62.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR25●コード番号:812-6507 アズワン品番 65-7482-61
D-subコネクタ 9極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様 ●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:173107●コード番号:213-5098 アズワン品番 65-7520-89
D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 9 極 E シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT - D-SubフードFCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
仕様 ●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKH●コード番号:812-6318 アズワン品番 65-7715-14
D-subコネクタ 2極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水
仕様 ●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5846 アズワン品番 65-7614-91
D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 50 極 D シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT - D-SubフードFCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
仕様 ●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKC●コード番号:812-6305 アズワン品番 65-7602-19
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 37 極 C シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシ
仕様 ●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6351 アズワン品番 65-7783-81
D-Sub バックシェエル FMH シリーズ 15 極 A シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Nickel-platedSolid metal hoods with short and long jack screws and anti-kink sleeving The two halves of the hood lock into one another Jack screws can be retrofitted Option of fitting hoods universally using locking mechanisms ( ; 1007490 1007490 ) O
仕様 ●極数:15●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMH●コード番号:100-7399 アズワン品番 65-7482-34
D-subコネクタ 3極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水
仕様 ●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5851 アズワン品番 65-7617-20
D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT - D-SubフードFCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
仕様 ●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKC●コード番号:812-6276 アズワン品番 65-7775-40
D-subコネクタ 37極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
仕様 ●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4926 アズワン品番 65-7528-84
D-Sub バックシェエル FWH シリーズ 9 極 E シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
プラスチック/金属製Dフードはんだバケットタイプのソケット(品番 ; 215-5922 215-5922 など)とともに使用して、ケーブルとコネクタ間をIP67保護可能 金属製は、コンタクトプレート内蔵 9極及び15極は直径6-8mmのケーブルに対応(最大) 15極は直径8-10.5mmのケーブルに対応
仕様 ●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●IP保護等級:IP67●コード番号:195-7216 アズワン品番 65-7727-46
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
仕様 ●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173110●コード番号:207-5931 アズワン品番 65-7608-43
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様 ●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●シリーズ:173109●コード番号:213-5025 アズワン品番 65-7523-21
D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT 高密度 D-sub 圧着ハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-sub コネクタとともに使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水
仕様 ●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5813 アズワン品番 65-7617-81
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT - 基板実装D-Subコネクタ垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取
仕様 ●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F09P1●コード番号:812-6103 アズワン品番 65-7671-39
D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様 ●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5873 アズワン品番 65-7606-66
コネクタねじ FRS シリーズ 用途 D-subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT - D-SubアクセサリD-Subコネクタアクセサリ製品の内容: プラグ / ソケット用ダストキャップF1042-XP スライドロックF-GV-X メスねじロックF-GSCH1/5 ねじロックF-SCHV サムスクリューFRS1/5
仕様 ●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:FRS●材質:真ちゅう、亜鉛●コード番号:812-6453 アズワン品番 65-7633-77
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
仕様 ●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5878 アズワン品番 65-7616-75
D-subコネクタ 5極 オス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
仕様 ●極数:5●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5088 アズワン品番 65-7522-32
D-subコネクタ 37極 オス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタFCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
仕様 ●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:69.3mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6380 アズワン品番 65-7775-50
D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様 ●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5074 アズワン品番 65-7526-08
D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 15 極 A シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT - D-SubフードFCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
仕様 ●極数:15●ハウジング材質:ABS●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKC●コード番号:812-6254 アズワン品番 65-7775-41
D-subコネクタ 5極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●極数:5●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5104 アズワン品番 65-7522-92
D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 50 極 D 黒 FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
ポリエステルプラスチック製フード、黒このプラスチック製フードには、短いジャックねじと長いジャックスクリュー、及びねじれ防止スリーブが付属しています。ボンネットの 2 つの部分が互いにロックされる。ジャックスクリューを取り付けることもできます。このフードは、スライドロックアセンブリ、スプリングクリップロック、フライングロックを使用して汎用的に装着でき、すべて別売りです。
仕様 ●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:FKH●コード番号:100-7484 アズワン品番 65-7791-28
D-subコネクタ 2極 オス/メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT- D-SubミックスコンタクトプラグキットFCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
仕様 ●極数:2●オス/メス:オス/メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:20.0A●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7413 アズワン品番 65-7674-31
D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 15 極 A 黒 FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
ポリエステルプラスチック製フード、黒このプラスチック製フードには、短いジャックねじと長いジャックスクリュー、及びねじれ防止スリーブが付属しています。ボンネットの 2 つの部分が互いにロックされる。ジャックスクリューを取り付けることもできます。このフードは、スライドロックアセンブリ、スプリングクリップロック、フライングロックを使用して汎用的に装着でき、すべて別売りです。
仕様 ●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:FKH●コード番号:100-7456 アズワン品番 65-7785-91
アクセサリ Waterproof シリーズ 用途 9極D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
このレンジのFCT製品のみに最適です。コネクタ用防水アクセサリかん合されたコネクタの間に湿気がたまるのを防止するシリコンシールと、プラスチック及び金属製のフードで使用するのに適した拡張つまみねじです。
仕様 ●種類:ブランク●併用可能製品:9極D-Subコネクタ●シリーズ:Waterproof●コード番号:195-7519 アズワン品番 65-7766-14
D-subコネクタ 2極 オス/メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT- D-SubミックスコンタクトソケットキットFCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
仕様 ●極数:2●オス/メス:オス/メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:20.0A●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7412 アズワン品番 65-7674-21
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります