絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(854)
  • RS PRO(787)
  • サンワサプライ(570)
  • BUFFALO(バッファロー)(545)
  • ダイヤトレンド(427)
  • エレコム(366)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(355)
  • 変換名人(238)
  • アイネックス(218)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • エスコ(161)
  • サンワダイレクト(94)
  • PANDUIT(パンドウイット)(91)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(83)
  • ATEN(81)
  • エスエスエーサービス(70)
  • CIO(62)
  • ホーリック(61)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(59)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(2)
コネクタ形状
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(2)
  • USBType-C(オス) - HDMI(メス)(1)
  • その他(2)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TypeC-HDMI変換ケーブル1.8m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)TypeC-HDMI変換ケーブル1.8mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
USB Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力ドライバ不要金メッキプラグ
ブラック規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1、 DisplayPort Altemate Mode 対応 *DisplayPort Ver.1.2 以降本体質量(g)約70対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降ケーブル長(cm)約180(コネクタ除く)関連資料(0.27MB)対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。HDMI規格HDMI Ver1.4
Type-CーHDMI変換アダプタ 30Hz YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Type-CーHDMI変換アダプタ 30HzYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
USB Type-C 端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力
ブラック規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1(DisplayPort Altemate Mode 対応*DisplayPort Ver.1.2 以降)本体寸法(mm)約240/ ケーブル長:約140(コネクタ除く)本体質量(g)約30対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降コネクタ形状USB Type C オス-HDMI メス関連資料(0.27MB)対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。HDMI規格HDMI Ver1.4
HDMI-VGA変換アダプタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)HDMI-VGA変換アダプタYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
HDMI 端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA 入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクター などに出力出来ます。1920×1080 の解像度に対応ドライバ不要
ブラック本体寸法(mm)約W45×H45×D15(ケーブル、突起部除く)本体質量(g)約36対応OSWindows、Mac 各OS 対応 *Chromebook 非対応コネクタ形状HDMI オスーVGA(D-Sub 15pin)メス適合機器対応映像出力機器:映像出力機能を有するHDMI 端子を搭載したパソコンなど、D-Sub 15pin (ミニ)端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどケーブル長(mm)約150(コネクタ除く)関連資料(0.33MB)
海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグマルチタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質PCホワイト出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)本体寸法(mm)W50×H56×D32本体質量(g)56口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)プラグ形状A/C/O/BF/SE対応
HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
4K・HDRの美しい画質に対応。 1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送。 Ultra HD Blu-ray対応。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。 経年劣化しにくい金メッキプラグを採用。 下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能。
ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
HDMI-VGA変換ケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)HDMI-VGA変換ケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
HDMI 端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-Sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ ・プロジェクターなどに出力できます。1920×1080 の解像度に対応ドライバ不要金メッキプラグ
適合対応映像出力機器:映像出力機能を有するHDMI 端子を搭載したパソコンなど、D-Sub 15pin(ミニ)端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどブラック対応OSWindows、Mac 各OS 対応 *Chromebook 非対応コネクタ形状HDMIオスー VGA(D-Sub 15pin)オス関連資料(0.27MB)HDMI規格HDMI Ver1.2
海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質PCホワイト出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 2.1A本体質量(g)85口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポートプラグ形状A/C/O/BF/SE対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32
海外用マルチ変換プラグUSB付3.4A 白 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付3.4A 白YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
材質PCホワイト出力AC:100-250V(最大10A 250V)、USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)本体質量(g)101口数AC:1個口 (マルチタイプ)、USB:USB Type-A×2ポートプラグ形状A/C/O/BF/SE対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×89×38
HDMIケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)HDMIケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
4K・HDRの美しい画質に対応 1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送 Ultra HD Blu-ray対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 経年劣化しにくい金メッキプラグを採用 下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能
ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
ケーブル