ケーブル :「PC link」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スタンドアロン利用あり、搭載可能シャーシ:DMC-1000、ホットスワップ:あり 寸法(mm)W120×D88×H25 取付19インチラックマウント対応(DMC-1000装着時に可能) 消費電力(W)3.52 定格電圧(V)スタンドアロン使用時:AC 100-120(50/60Hz)、シャーシ装着時:DC 5 定格電流(A)1 機能リンクパススルー機能(LLCF)、LLR/マネージメントモジュール(DMC-1002/JB) インターフェース1(1000BASE-T)、1(SC)(1000BASE-BX(波長:1310/1510nm))、AutoMDI/MDI-X 適合ケーブル1000BASE-T:エンハンスドカテゴリ5以上のUTPケーブル(100m以内) EMI規格FCC/VCCI Class A 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-10~70 使用環境湿度(%)10~90/5~90(動作/保管)(結露なきこと) 伝送距離(m)10000 受信感度送信光レベル:-9~-3dBm、受信光レベル:-21~-3dBm
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)