ケーブル :「ファイバー融着」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番129-0694 材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック 質量(g)3270 タイプOS1/OS2 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブル長(m)56.6 減衰量(dB)50
1箱(100個)
369,800 税込406,780
9日以内出荷

光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。
用途光ファイバーケーブルの配線。 高さ(mm)9.14 質量(g)297 使用温度範囲(℃)-10~60 縦(mm)142.24 横(mm)356.42
1箱(10個)
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み重ね可能な単芯・テープ用融着スリーブホルダーです。
用途光ファイバーケーブルの配線。 トラスコ品番145-4818 高さ(mm)12.7 質量(g)34 使用温度範囲(℃)-10~60 芯数最大収容:24(1ホルダーにスリーブ2本収容) 縦(mm)79.4 横(mm)62.7
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)光ファイバートレー1U
FAP/FAPパネルを4枚まで取付けることができます。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。 融着トレー1枚当たり:単芯用融着スリーブ12本、4芯テープスリーブ12本収容可能です。 テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上しました。 SCアダプターはシングルモード、マルチモード共用です。 ケーブルホルダーは4本標準添付です。 トレー奥行きは300mm(取付金具移動時は347.5mm)。 最大6条まで入線できます(別売りのFMT1JBRCTが必要)。
仕様FAP/FMPパネル
1式
31,980 税込35,178
欠品中

PANDUIT(パンドウイット)24芯用光ファイバトレー
FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
仕様FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能 芯数24 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×300×44 ユニット数ラック:1U
1式
19,980 税込21,978
6日以内出荷