絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • エレコム(63)
  • サンワサプライ(54)
  • PANDUIT(パンドウイット)(23)
  • 変換名人(3)
  • StarTech.com(97)
  • BUFFALO(バッファロー)(30)
  • サンワダイレクト(13)
  • ATEN(12)
  • MCO(6)
  • グリーンハウス(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • VENTION(4)
  • オーム電機(2)
  • 冨士電線(2)
  • MIWAKURA(2)
  • TRUSCO(1)
  • カナレ電気(1)
  • DXアンテナ(1)
規格
  • CAT6(10)
  • CAT6A(6)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(1)
コネクタ形状
  • その他(6)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ケーブル :「RJ45 CAT6」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル エスコLANケーブルエスコ
2,290税込2,519
1巻(1巻)
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色規格CAT6準拠構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり結線方式ストレート結線使用場所屋内用ケーブル径(Φmm)6.2
屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズ エスコ屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズエスコ
37,300税込41,030
1個
翌日出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHzブラック規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)100構造単線対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHzケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)8シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番65-9281-71通信速度10Gbps特性屋外用特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)8導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
16,200税込17,820
1本
翌日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):50●直径:6.4mm●カラー:ブルー●RoHS対応品●単線仕様規格CAT6アズワン品番65-9281-62
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズエスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):15●直径:6.4mm●カラー:ライトグレー●RoHS対応品規格CAT6アズワン品番65-9281-56
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
1,310税込1,441
1本
翌日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):2●直径:6.4mm●カラー:ブラック●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●周波数特性:250MHz●ケーブル芯数:8芯(4P)●対応機器:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6アズワン品番65-9281-54
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズエスコ
27,400税込30,140
1個
翌日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):90●直径:6.4mm●カラー:ライトグレー●RoHS対応品規格CAT6アズワン品番65-9281-59
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
7,270税込7,997
1本
翌日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):20●直径:6.4mm●カラー:ブルー●周波数特性:250MHz●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●検査:100%導通検査●ケーブル芯数:8芯(4P)●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6アズワン品番65-9281-61
LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズエスコ
1,630税込1,793特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
規格CAT6
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
規格CAT6
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
1,550税込1,705
1本
翌日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):3●直径:6.4mm●カラー:ブラック●RoHS対応品●単線仕様規格CAT6アズワン品番65-9281-55
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):5●直径:6.4mm●カラー:ブルー●RoHS対応品規格CAT6アズワン品番65-9281-60
0.5m LANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ0.5m LANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)6.5規格CAT6Aケーブル長(m)0.5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)6.5アズワン品番64-2268-15
5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-5Aケーブル長(m)5コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-3Aケーブル長(m)3コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
2m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ2m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-2Aケーブル長(m)2コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
1m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ1m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-1Aケーブル長(m)1コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
ケーブル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら