絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • メディアカバーマーケット(89)
  • サンワサプライ(10)
  • アイネックス(9)
  • ラトックシステム(4)
  • GOPPA(4)
  • エスコ(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • MCO(2)
  • アドテック(1)
  • オーム電機(1)
  • StarTech.com(1)
  • Lazos(1)
  • UQコミュニケーションズ(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(5)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
  • その他(5)
  • 色ブラック(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ケーブル :「acアダプター type c」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートPC用充電ケーブル(USB Type-C/DC4.0mmコネクター/60W) エレコムノートPC用充電ケーブル(USB Type-C/DC4.0mmコネクター/60W)エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
出張やテレワークの際のパソコンの充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、Dynabook K50シリーズで使える充電ケーブルです。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもノートパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。
用途Dynabook K50シリーズで使える充電ケーブルです。最大20V/3Aの60W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに充電ができます。 パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。 2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。 USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。適合最大20V/3A【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DC丸型プラグ(外径4.0mm/内径1.7mm・センタープラス)適合機器ノートパソコン側:丸型ポートを搭載し、純正ACアダプターの出力電圧値が19V~20Vのノートパソコン、AC充電器側:USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery対応のAC充電器(AC100-240V(50Hz/60Hz)) ※単独ポート定格出力電圧19V~20V(単独ポート最大出力65W以上推奨)対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側)ケーブル径(Φmm)約4.0パッケージ袋+ステッカー
ノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC丸型プラグ(5.5/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC 各種対応】 エレコムノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC丸型プラグ(5.5/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC 各種対応】エレコム
1,898税込2,088
1個
予約販売
出張やテレワークの際のパソコンの高速充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、丸型ポート搭載の東芝/富士通/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。一部ハイスペックのノートパソコンにも対応可能。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。
用途東芝/富士通/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。最大20V/5Aの100W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに高速充電ができます。一部ハイスペックのノートパソコンにも対応可能です。 パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。 2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 ※電源コネクターが本製品に付属の丸型コネクター形状(外径5.5mm、内径2.5mm)に対応し、付属の純正ACアダプターが出力電圧値19V~20Vのノートパソコンに使用することができます。 ※パソコン本体に付属のACアダプターの出力電圧値などについては、各パソコンメーカーにご確認ください。 ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。 USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 ※法人で導入を検討されるお客様は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※当製品は19V~20V仕様のパソコン専用です。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 ※ご使用の純正ACアダプターより低いW数のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器に接続した場合、充電が遅くなるもしくは充電しないことがあります。純正ACアダプターより大きなW数のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器をご使用ください。 ※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 ※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 ※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 ※パソコン充電用のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器は付属しておりません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。適合最大20V/5A【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・センタープラス)適合機器ノートパソコン側:丸型ポートを搭載し、純正ACアダプターの出力電圧値が19V~20Vのノートパソコン、AC充電器側:USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery対応のAC充電器(AC100-240V(50Hz/60Hz)) ※単独ポート定格出力電圧19V~20V(単独ポート最大出力100W以上推奨)対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側)ケーブル径(Φmm)約4.6パッケージ袋+ステッカー
ノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC角型プラグ(11×4.5mm) 【Lenovo NEC 各種対応】 エレコムノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC角型プラグ(11×4.5mm) 【Lenovo NEC 各種対応】エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
出張やテレワークの際のパソコンの高速充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。一部ハイスペックのノートパソコンにも対応可能。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。
用途Lenovo/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。最大20V/5Aの100W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに高速充電ができます。一部ハイスペックのノートパソコンにも対応可能です。 パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。 2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 ※電源コネクターが本製品に付属の角型コネクター形状(外寸11mm×4.5mm)に対応し、付属の純正ACアダプターが出力電圧値19V~20Vのノートパソコンに使用することができます。 ※パソコン本体に付属のACアダプターの出力電圧値などについては、各パソコンメーカーにご確認ください。 ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。 USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 ※法人で導入を検討されるお客様は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※当製品は19V~20V仕様のパソコン専用です。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 ※ご使用の純正ACアダプターより低いW数のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器に接続した場合、充電が遅くなるもしくは充電しないことがあります。純正ACアダプターより大きなW数のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器をご使用ください。 ※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 ※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 ※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 ※パソコン充電用のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器は付属しておりません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。適合最大20V/5A【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm)対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側)ケーブル径(Φmm)約4.6パッケージ袋+ステッカー
充電ケーブル 2m PD 60W USB Type-C to DC角型プラグ(11mm×4.5mm) 【Lenovo NEC パソコン 各種対応】 エレコム充電ケーブル 2m PD 60W USB Type-C to DC角型プラグ(11mm×4.5mm) 【Lenovo NEC パソコン 各種対応】エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
出張やテレワークの際のパソコンの充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。
用途Lenovo/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。最大20V/3Aの60W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに充電ができます。 パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。 2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 ※電源コネクターが本製品に付属の角型コネクター形状(外寸11mm×4.5mm)に対応し、付属の純正ACアダプターが出力電圧値20Vのノートパソコンに使用することができます。 ※パソコン本体に付属のACアダプターの出力電圧値などについては、各パソコンメーカーにご確認ください。 ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。 USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。適合最大20V/3A【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm)対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側)ケーブル径(Φmm)約4.0パッケージ袋+ステッカー
充電ケーブル 2m PD 60W USB Type-C to DC丸型プラグ(5.5mm/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC パソコン 各種対応】 エレコム充電ケーブル 2m PD 60W USB Type-C to DC丸型プラグ(5.5mm/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC パソコン 各種対応】エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
出張やテレワークの際のパソコンの充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、丸型ポート搭載の東芝/富士通/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。
用途東芝/富士通/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。最大20V/3Aの60W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに充電ができます。 パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。 2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 ※電源コネクターが本製品に付属の丸型コネクター形状(外径5.5mm、内径2.5mm)に対応し、付属の純正ACアダプターが出力電圧値20Vのノートパソコンに使用することができます。 ※パソコン本体に付属のACアダプターの出力電圧値などについては、各パソコンメーカーにご確認ください。 ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。 USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。適合最大20V/3A【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・センタープラス)適合機器ノートパソコン側:丸型ポートを搭載し、純正ACアダプターの出力電圧値が19V~20Vのノートパソコン、AC充電器側:USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery対応のAC充電器(AC100-240V(50Hz/60Hz)) ※単独ポート定格出力電圧19V~20V(単独ポート最大出力65W以上推奨)対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側)ケーブル径(Φmm)約4.0パッケージ袋+ステッカー
USBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック エレコムUSBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラックエレコム
3,598税込3,958
1本
当日出荷
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージPET箱+紙台紙
ケーブル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら