ケーブル :「RJ45 CAT6」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI信号を非圧縮のまま、最長70m伝送可能な延長器劣化や遅延を気にすることなく、LANケーブル1本で延長できます。
付属品ACアダプタ、IR送信ケーブル、IR受信ケーブル、RS-232用フェニックスコネクタ、取付金具、取付ねじ 適合【LANケーブル】CAT6 STPケーブルAWG24以上 質量(g)160170 使用温度範囲(℃)0~40 電源電圧(V)DC48 (ACアダプタ付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×29×71 、115×29×83 最大消費電力(W)10 使用湿度範囲30~85% 結露なきこと 商品構成送信ユニットHDE100CP-TXA、受信ユニットHDE100CP-RXA 端子【HDBaseT】RJ45×1(出力)、RJ45×1(入力)【IR】Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)、Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)【RS-232】フェニックス 3ピン×1、フェニックス 3ピン×1【HDMI】HDMI×1(入力)、HDMI×1(出力) 最大延長(m)100/1080p@60Hz(24,36bits)WUXGA(RB)1920x1200@60Hz、70/1080p@60Hz(48bits),4K@30Hz
1組
139,800 税込153,780
当日出荷