変換・延長アダプタ (3) カテゴリ: ケーブルブランド: エアージェイすべて解除
ミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 1m エアージェイ 当日出荷
iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
仕様 著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2 材質 コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVC コード長さ(m) 1 対応機種 USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。 関連資料 (0.48MB) 対応アプリケーション AmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等 対応解像度 3840×2160(4K/60Hz) オス形状 HDMI
ミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 2m エアージェイ 4日以内出荷
iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
仕様 著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2 材質 コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVC コード長さ(m) 2 対応機種 USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。 関連資料 (0.48MB) 対応アプリケーション AmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等 対応解像度 3840×2160(4K/60Hz) オス形状 HDMI
ミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m エアージェイ 6日以内出荷
iPhoneやスマホの映像を大画面で楽しめるミラーリングケーブルです。Type-C端子を持つスマホとHDMIでテレビやディスプレイに繋ぐだけ。面倒な設定が一切不要で簡単です。60Hz対応で滑らかな画質、著作権保護技術HDCP対応でAmazon Prime video・Netflix・Hulu・U-NEXT・ABEMAなどの各種動画アプリにも対応しています。離れて視聴できるロングケーブル3mタイプ。
材質 コネクター:PC・ABS、ケーブル:PV ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMI タイプAオス バッテリー容量(mAh) HDCP1.4/HDCP2.2 対応解像度 3840×2160(4K/60Hz)
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります