ケーブル :「USB c」の検索結果
ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
商品豆知識
USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能。最大40Gbp(USB4 Gen3x2)sの転送速度。8K/4Kの高画質な映像出力。安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応。やわらかく、断線に強い。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち
色スモーキーブラック
質量(g)56
規格USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応
コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C (オス)
対応機種iPhone15対応、スマートフォン、8Kテレビ、モニター、デスクトップパソコン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ、外付けHDD/SSD等USB-C対応機種
転送速度(Mbps)最大40Gbps(映像伝送 8K/60Hz出力)
USBタイプUSB4 Gen3×2規格準拠
変換タイプオス-オス
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
24インチiMacに合わせたカラーのUSB-IF正規認証品のUSB4ケーブル。
最大40Gbpsの高速転送が可能です。
USB Power Deliveryによる最大100W (20V/5A)の充電が可能。
仕様パワーデリバリー対応:○、ALTモード対応:○、ツイストペアケーブル(通信線):○
規格USB4規格正規認証品
ケーブル長(m)0.8(コネクター含む)
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.6
USBタイプUSB4
転送速度(Gbps)最大40(理論値)
変換タイプオス - オス
ケーブル両端にUSB Type-C(TM)端子を搭載し、最大240WのUSB Power Delivery EPRに対応したUSB4ケーブルです。
規格USB4規格正規認証品
ケーブル長(m)1.0※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器
対応USB Power Delivery:○、ALTモード:○、ツイストペアケーブル(通信線):○
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.7
USBタイプUSB4
転送速度(Gbps)最大40※理論値
ワット数最大対応240W
変換タイプオス - オス
USB4(Gen 3x2)規格。最大40Gbpsの超高速データ転送を実現。
色ブラック
全長(m)約1.5
コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)
USBタイプUSB4
転送速度(Gbps)40
変換タイプオス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
USB4準拠のTYPE-C → TYPE-Cケーブル
仕様(充電)PD 100W
色ブラック
質量(g)約15
ケーブル長(m)0.3
長さ(cm)約30
コネクタ形状Type C to Type C
外装アルミコネクタ、ナイロンメッシュ
対応解像度最大8K/60Hz
USBタイプUSB4.0
転送速度(Gbps)40
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
USB-IFの正規認証品のUSB4ケーブルです。
最大40Gbpsの高速転送が可能です。
USBPD(USBPowerDelivery)による最大100W(20V/5A)の充電が可能です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB4ケーブルです。
USB-IF正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(USBPowerDelivery)対応により、最大100W(20V/5A)の大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大40Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
規格USB-IF 正規認証品
構造より線(撚線)
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載の周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.6
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
伝送速度(Gbps)最大40(理論値)
USBタイプUSB4
パッケージPET箱、紙台紙
変換タイプオス - オス
USB4準拠のTYPE-C → TYPE-Cケーブル
仕様(充電)PD 100W
色ブラック
質量(g)約37
長さ(cm)約1
コネクタ形状Type C to Type C
外装アルミコネクタ、ナイロンメッシュ
対応解像度最大8K/60Hz
USBタイプUSB4.0
転送速度(Gbps)40
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
高耐久で柔らかくしなやかなフラットタイプのUSB4ケーブル。
用途最大40Gbps、240W対応で、ワークステーション、ゲーミングPC、ドッキングステーション、高速SSD、8Kモニターなど、ハイペックなデバイスの接続が可能。
寸法(mm)135×10
色ブラック
質量(g)7
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
解像度最大8K/60Hz
ケーブル長(cm)10
USBタイプUSB4.0
転送速度(Gbps)最大40 (理論値)
変換タイプオス - オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
従来の2倍のスピードを実現!最大80Gbpsの超高速データ転送が可能な、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Deliveryにより最大60W(20V/3A)での高速充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。
用途最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値。USB Power Delivery 最大60W(20V/3A)で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ALTモード対応:○●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:3重シールド●ツイストペアケーブル(通信線):○●パッケージ形態:紙箱●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格USB 80Gbps(USB4 Version2.0)正規認証品
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび周辺機器
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ケーブル太さ(mm)約4.7
USBタイプUSB4 Version2.0
転送速度(Gbps)最大80※理論値
ワット数対応:最大60W
変換タイプオス-オス
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
超高速データ転送×大電力での充電を可能に!最大80Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Delivery EPR最大240W(48V/5A)での充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。
用途最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ALTモード対応:○●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:3重シールド●ツイストペアケーブル(通信線):○●パッケージ形態:紙箱●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格USB 80Gbps(USB4 Version2.0)正規認証品
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび周辺機器
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ケーブル太さ(mm)約4.7
USBタイプUSB4 Version2.0
転送速度(Gbps)最大80※理論値
ワット数対応:最大240W
変換タイプオス-オス
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
多彩なニーズに応える最高級のパフォーマンスを。最大80Gbpsの双方向転送、最大120Gbpsのビデオ帯域幅で、最大8K/60Hzまた4K/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートを実現。Intel正規認証品のThunderbolt 5ケーブルです。最大240W(48V/5A)での充電も可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。
用途Thunderbolt 5による最大120Gbpsのデータ転送、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB 4による最大80Gbpsのデータ転送ができ、高解像度の動画や3Dモデルなどの大容量ファイルも、超高速での同期・転送が可能です。DisplayPort 2.1ビデオ出力可能、最大8K(7680x4320px)/60Hzまた4K(3840×2160px)/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートに対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※単一ディスプレイの場合は最大4K/540Hz、デュアルディスプレイの場合は最大8K/60Hz、トリプルディスプレイの場合は最大4K144Hzの解像度とリフレッシュレートになります。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。IntelのThunderbolt 5正規認証品です。信頼性が高く安定した接続ができ、安定したパフォーマンスを提供します。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 4/Thunderbolt 3に完全下位互換性を持つと同時に、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)以降のUSB規格にも高い互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。eMarker搭載のため、USB Power Delivery EPR対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ALTモード対応:○●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:3重シールド●ツイストペアケーブル(通信線):○●パッケージ形態:袋+シール●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格Thunderbolt(TM)5規格正規認証品
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび周辺機器
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ケーブル太さ(mm)約4.7
USBタイプUSB4 Version2.0
転送速度(Gbps)最大120 ※理論値
ワット数対応:最大240W
変換タイプオス-オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。