ケーブル :「hdmi タイプC」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIの最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現する!「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED ミニHDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン) 機能HEC対応、ARC対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K2K対応 HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス) プラグ金メッキ 最大解像度4K/30p 保証期間1年 ケーブル外径(Φmm)約5 イーサネット対応対応 コネクタサイズHDMI(タイプA/オス)W約20.5 x H約11.3 x D約46.5 mm/HDMIミニ(タイプC/オス)W約13.0 x H約8.0 x D約35.2 mm 変換タイプオス-オス
1個
889 税込978
8日以内出荷

HDMIをHDMI Mini(タイプC)に変換するHDMI変換アダプターです。 HDMI Mini端子(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI Mini(タイプC)プラグ 対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)プラグ:HDMI Mini端子搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K×2K(60p)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
シルバー 長さ(m)3 コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタサイズHDMI(タイプA/オス):20.5×46.5×11.3、HDMIミニ(タイプC/オス):13×35.2×8 ケーブル外径(Φmm)約5
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMIミニ端子を搭載している機器とテレビやモニターへの接続に用います。ケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920 x 1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ビデオカメラ・デジタルカメラなどの映像を鮮明なままにテレビやモニターに映し出します。 高級感のあるメタルヘッド シンプルながら高級感のあるメタルヘッドは、デザイン性を高く評価されており、機器ごとの色分けにも最適です。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI(タイプA/オス):約20.5×約11.3×約46.5、HDMIミニ(タイプC/オス):約13.0×8.0 ×35.2 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)約5 イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
929 税込1,022
当日出荷

高音質・高解像度の映像を大画面で楽しめる!ビデオカメラなどのHDMI(R) Miniポートと、テレビやプロジェクターなどのHDMIポートに接続できる、イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。デジタルカメラやレコーダーなどのHDMI Mini(タイプC)ポートと、テレビやプロジェクターなどのHDMI(タイプA)ポートを接続。大画面で高音質・高解像度の映像を楽しめます。 。※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(タイプA)ポートから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 材質金メッキピン・金メッキプラグ ブラック 規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品 ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン) 対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなど シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度10.2Gbps ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz メス形状HDMI パッケージヘッダー付きOPP袋 ケーブルタイプスリム
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

高音質・高解像度の映像を大画面で楽しめる!ビデオカメラなどのHDMI(R) Miniポートと、テレビやプロジェクターなどのHDMIポートに接続できる、イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。ビデオカメラやレコーダーなどのHDMI Mini(タイプC)ポートと、テレビやプロジェクターなどのHDMI(タイプA)ポートを接続。大画面で高音質・高解像度の映像を楽しめます。 。※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(タイプA)ポートから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 材質金メッキピン・金メッキプラグ ブラック 規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品 ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン) 対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなど シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度10.2Gbps ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz パッケージヘッダー付きOPP袋 ケーブルタイプスリム
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

お手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子に変換します。 一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることによって接続部分への負荷を軽減できます。 4K/30p対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ビデオカメラ・デジタルカメラなどの映像を鮮明なままにテレビやモニターに映し出します。 高級感のあるメタルヘッド シンプルながら高級感のあるメタルヘッドは、デザイン性を高く評価されており、機器ごとの色分けにも最適です。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
シルバー ケーブル長(m)0.07 コネクタ形状HDMI(タイプA/メス) - HDMIミニ(タイプC/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI(タイプA/メス):約20.5×約11.3×37.5、HDMIミニ(タイプC/オス):約13.0×約8.0×約35.2 保証期間1年間 ケーブル長(cm)7 ケーブル径(Φmm)約5 イーサネット対応対応 変換タイプオス-メス
1個
特価
679 税込747
当日出荷