ケーブル :「micro USB」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存のMicro-USBケーブルを使用して新型のUSB-C機器を充電・同期 コンパクトなデザインですっきりとあなたのキャリングケースに収まる 安心して使用できる全使用期間保証
用途Micro-USBケーブルを使用してUSB-Cモバイル端末を同期・充電 長さ(mm)24.5 ブラック 高さ(mm)6.5 質量(g)2 コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス 製品幅(mm)12 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプメス - オス
1個
559 税込615
翌々日出荷

TypeB端子をTypeC端子に変換できる。
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(cm)6.5×2×10 ブラック コネクタ形状MicroB-TypeC アズワン品番65-2743-53
1個
200 税込220
当日出荷

ケーブル長(m)0.1 オス形状USB Type-C メス形状USB(Micro-B) ブラック 規格UL2725 コネクタ形状Micro USB Type-Bメス - USB Type-Cオス ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド アズワン品番64-0885-82 変換タイプメス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷