ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
USBケーブル (14) 光ファイバーケーブル (1) カテゴリ: ケーブルコネクタ形状: USB(A)(オス) - USBType-C(オス)すべて解除
10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 15m ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m) 15 色 ブラック コネクタ形状 ホスト側:タイプA(オス)-デバイス側:タイプC(オス) ケーブル径(Φmm) 4.5±0.2 変換タイプ オス-オス
0.5m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM05 アイネックス 当日出荷
[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)]
USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
色 ブラック ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps) 480(理論値) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB 2.0/USB Battery Charging 1.2 ケーブルタイプ やわらか 変換タイプ オス - オス
1m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM10 アイネックス 当日出荷
[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)]
USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps) 480(理論値) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB 2.0/USB Battery Charging 1.2 ケーブルタイプ やわらか 変換タイプ オス - オス
2m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM20 アイネックス 当日出荷
[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)]
USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps) 480(理論値) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB 2.0/USB Battery Charging 1.2 ケーブルタイプ やわらか 変換タイプ オス - オス
3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30 アイネックス 予約販売
[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)]
USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
色 ブラック ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps) 480(理論値) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB 2.0/USB Battery Charging 1.2 ケーブルタイプ やわらか 変換タイプ オス - オス
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3A 60W/高耐久 アラミド繊維補強/オス オス/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.com 当日出荷 から 翌々日出荷
高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-A - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア仕様:USB-C - USB-A/USB 2.0/アラミド繊維/3A/TPE被覆材/EMI保護シールドUSB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S20+、One Plus、Google Pixel 3a/3/4 などのデバイスで使用可能急速充電 & データ:USB-AポートまたはQuick Charge充電器から最大3Aの急速充電に対応。USB-Cデバイス充電・データ通信用高品質ケーブル柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮
コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480(USB 2.0) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプ オス - オス
USB3.1ケーブル A-Cタイプ (8件のレビュー) 当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途 充電、通信ケーブル コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Type-Cオス 色 ブラック 仕様 ツイストペアケーブル 対応機種 USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ ニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm) 約5.5 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 伝送速度(Gbps) 最大10(理論値) USBタイプ USB3.1 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-C USB規格 USB3.1
USB2.0ケーブル A-Cタイプ (17件のレビュー) 当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途 充電、通信ケーブル コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Type-Cオス 色 ブラック 仕様 ツイストペアケーブル 対応機種 USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ ニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm) 約3.5 シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 最大480(理論値) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - オス
USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/1m/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.com 当日出荷
USB-IF認証取得のUSB - USB-Cケーブルで優れた接続機能を提供
10Gbpsのデータ転送速度に対応するUSB 3.1ケーブルでデータを高速伝送
USB-Aチャージャー/ノートパソコンでUSB-Cモバイル端末を充電
USB Type-CポートがついていないノートパソコンにUSB Type-C周辺機器を接続
用途 USB-C機器をコンピュータまたはチャージャーのUSB-Aポートに接続 色 ブラック 高さ(mm) 8 質量(g) 40 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグ ニッケルメッキ 製品幅(mm) 16 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps) 10 USBタイプ USB3.1 Gen 2 オス形状 USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプ オス - オス
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/1m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.com 翌々日出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途 USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期充電器でUSB-C対応デバイスを充電 色 ブラック 高さ(mm) 7.4 質量(g) 41 ケーブル長(m) 1 湿度(%RH) 5~90 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス 保存温度(℃) -10~80 プラグ ニッケルメッキ 製品幅(mm) 15.3 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) 0~35 伝送速度(Mbps) 480 特性 データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン] 適合用途 データ通信/充電 変換タイプ オス - オス
USBケーブル/USB 3.2 Gen 1 Type-A - Type-C/1m/5Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.com 翌々日出荷
5Gbpsのデータ転送レートに対応
メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途 ハードドライブなどのUSB-C周辺機器をUSB-A対応ノートパソコンやタブレットに接続USB-Cモバイル端末をUSB-A対応ノートパソコンやウォールチャージャーで充電 USB-Cモバイル端末をUSB-A対応コンピュータで同期 色 ブラック 高さ(mm) 8 質量(g) 41 ケーブル長(m) 1 湿度(%RH) 0~45 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス 保存温度(℃) -10~80 プラグ ニッケルメッキ 製品幅(mm) 16 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) 5~90 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[9ピン] コネクタB USB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプ オス - オス
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - L型Type-C/1m/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC L字コネクター StarTech.com 当日出荷
手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途 USB-C対応スマートフォンやタブレットを充電しながらメールやゲーム、仕事をしてもケーブルが邪魔にならないL型コネクタUSB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電 色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-C[24ピン] 変換タイプ オス - オス
USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/50cm/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB 3.2 Gen 2/タイプC コネクター StarTech.com 当日出荷
USB 3.1 対応のホストとデバイスで使用する場合、最大で10GbpsのUSB 3.1データ転送レートをサポート
メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途 ポータブルドライブなどのUSB-C周辺機器をUSB-A対応のノートパソコン/タブレットに接続USB-Cモバイル端末をUSB-A対応ノートパソコンやウォールチャージャーで充電 USB-Cモバイル端末をUSB-A対応コンピュータで同期 色 ブラック 高さ(mm) 10 質量(g) 29 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグ ニッケルメッキ 製品幅(mm) 12 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 50 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[9ピン] コネクタB USB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps) 10 USBタイプ USB3.1 Gen 2 オス形状 USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプ オス - オス
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/50cm/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.com 翌々日出荷
近接接続に適した50cmケーブル長
便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途 USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期USB-Aウォールチャージャー/カーチャージャー/パワーバンクでUSB-C対応端末を充電・同期 色 ブラック 高さ(mm) 7.4 質量(g) 6 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグ ニッケルメッキ 製品幅(mm) 15.3 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 50 伝送速度(Mbps) 480 特性 データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプ オス - オス
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります