ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「吊り上げ」の検索結果

ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
1組(2個)
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)穴つり専用クランプJSG型
つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。
用途鋼製セグメント等。各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。 仕様ワンタッチ式 材質特殊合金鋼 寸法t(mm)9 寸法D(mm)13
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ 8.0t
平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。 とんぼ作業可能です。
用途鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業に 仕様安全ロック付・2点吊り用 トラスコ品番851-6133 質量(kg)40 寸法d(mm)104 寸法A(mm)116 寸法t(mm)26 寸法B(mm)70 有効寸法(mm)20~67
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ
H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です。
用途鋼材、鉄板の移動、吊り上げ 仕様ラッチ式ロック装置付 トラスコ品番166-6602 質量(kg)5.9 寸法L(mm)270 寸法H(mm)240 寸法D(mm)50 寸法H2(mm)63
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ積み重ねなどに最適です。 衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
用途H形鋼・I形鋼・山形鋼などの形鋼。 仕様形鋼・縦吊り専用 トラスコ品番363-1117 質量(kg)11 寸法L(mm)210 寸法H(mm)319 寸法D(mm)70 寸法H2(mm)96
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり、縦つり兼用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。 仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり専用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。 仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ 5t
縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。 スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用に 仕様ねじ式万能型クランプ トラスコ品番851-6191 質量(kg)11 有効寸法(mm)14~55
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平吊専用クランプ
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。 クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。
用途敷鉄板の水平移動に、特に鋼板の水平吊り専用に トラスコ品番851-6180 質量(kg)6 寸法d(mm)26 寸法A(mm)80 寸法t(mm)19 寸法B(mm)45 有効寸法(mm)3~40
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)クランプ SCPA型
溶接構造のねじ式クランプです。
用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用に トラスコ品番851-6208 質量(kg)5.1 有効寸法(mm)5~54
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)敷鉄板つり専用フック
敷き鉄板の吊り上げに最適です。
用途敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。 トラスコ品番166-6601 寸法H(mm)346 基本使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)19~25 寸法D(mm)30 寸法H2(mm)80 有効板厚(mm)19~25
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用。 トラスコ品番165-7283 質量(kg)2.6 寸法L(mm)151 寸法H(mm)129 寸法d(mm)28 寸法D2(mm)28 寸法h2(mm)60
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)吊クランプ 100kg
セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。 鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。 鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。 機械吊り、手作業兼用型です。
用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに トラスコ品番851-6193 質量(kg)7.6 寸法d(mm)16.5 寸法t(mm)8 有効寸法(mm)500/600
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)吊クランプ 200kg
セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。 鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。 鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。 機械吊り、手作業兼用型です。
用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに トラスコ品番851-6194 質量(kg)8.2 寸法d(mm)16.5 寸法t(mm)22 有効寸法(mm)500/600
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用安全ロック付クラン
ジョーの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被吊り上げ物に対しての噛み込みが非常に安定しています。 重量も約1/3を軽減し、軽く使いやすくなりました。 レバー式ロック装置のクランプです。
用途縦つり専用に 仕様レバーロック付
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。 仕様ラッチロック式 トラスコ品番273-0359 質量(kg)0.4 寸法H(mm)72 寸法d(mm)16 寸法a(mm)34 寸法B(mm)23 適合穴径(Φmm)24~29
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)吊クランプ PW型
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセット出来るので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊りに トラスコ品番851-6192 質量(kg)8.2 寸法d(mm)32 寸法t(mm)Φ16 有効寸法(mm)40~160
1組(2台)
95,980 税込105,578
翌々日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)U字溝吊りクランプ
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊り。 トラスコ品番107-1998 質量(kg)12 寸法L(mm)458 寸法H(mm)125
1組(2台)
64,980 税込71,478
当日出荷

レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です
種別横吊
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。
用途覆工板の吊り上げ専用。 トラスコ品番106-5599 材質スチール 質量(kg)1.2 寸法L(mm)41 寸法H(mm)203 寸法D(mm)28 寸法C(mm)29 有効寸法(mm)使用有効寸法(mm)板厚:2~28使用有効寸法(mm)穴径:40~60
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ 2.5
縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。 スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
トラスコ品番851-6190 質量(kg)6.8 寸法d(mm)35 寸法A(mm)78 寸法t(mm)30 寸法B(mm)48 有効寸法(mm)3~42
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)鉄筋・丸棒つり専用クランプ
鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
寸法L(mm)195 寸法H(mm)280 寸法D(mm)25 寸法H2(mm)50
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)クランプ UC型
簡易型U字溝・L型ブロック吊りです。
用途U字溝やL型ブロックの吊り上げに
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ 0.35
形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に 仕様安全ロック付 トラスコ品番851-6167 質量(kg)1.5 寸法d(mm)25 寸法A(mm)39 寸法t(mm)12 寸法B(mm)17 有効寸法(mm)2~15
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ 2t
型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に 仕様安全ロック付 トラスコ品番851-6169 質量(kg)11 寸法d(mm)60 寸法A(mm)77 寸法t(mm)16 寸法B(mm)40 有効寸法(mm)5~37
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ 0.5t
形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に 仕様安全ロック付 トラスコ品番468-8589 質量(kg)2.4 寸法d(mm)45 寸法A(mm)47 寸法t(mm)14 寸法B(mm)20 有効寸法(mm)2~18
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。 仕様ダブルロック式ストッパー付 直径(Φmm)【丸棒】48~59 呼び径【使用鉄筋】D51 寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)