ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「探傷検査」の検索結果
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品
材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
安全率5倍
リングは180度可動します。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。
仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品
材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。
仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品
材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造合金鋼
錆に強いステンレス製です。軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造ステンレス鋼
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。