ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「m1.6 ねじ」の検索結果

ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼 質量(kg)0.3 寸法H(mm)29 基本使用荷重(t)縦吊り:0.63/90°、横吊り:0.63 寸法A(mm)30 寸法F(mm)85 寸法S(mm)6 寸法D(mm)10 寸法E(mm)16 寸法B(mm)35 寸法C(mm)36 ボルトねじ寸法M10×1.5×16 寸法G(mm)55 締付トルク(N・m)60 寸法SW(mm)17 アズワン品番65-1962-84 メーカー商品コード248-3986 寸法MM10
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷