CU-SJ型 U字溝内張クランプ三木ネツレン翌々日出荷
コンクリートに傷をつけることなく吊り上げることができます。開放フックにより、自動的にクランプは開放できます。ロングU型の300形、400形、500形に使用できます。クランプの角パイプ部分に刻印で寸法表記がしてあります。角パイプをスライドさせると口幅の調整ができます。
トラスコ品番158-3711基本使用荷重(t)2.4クランプ範囲(mm)276-500
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
信長の腕オーザック税込¥103,378¥93,980
秀吉の腕オーザック税込¥153,780¥139,800
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
溶接式リングイーグルクランプ税込¥16,478¥14,980