ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「ステンレス 研磨」の検索結果

ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
603件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 種類カラビナ 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
1本
特価
89 税込98
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個ほか
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 表面処理(本体)バレル研磨
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
1本(30m)
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-1646 材質ステンレス 寸法(mm)25×28 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)12.5 種類アイプレート 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法W(mm)11.5 寸法B2(mm)18 寸法A1(mm)25 寸法B1(mm)28 寸法h(mm)10 寸法A2(mm)16 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
379 税込417
当日出荷

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に 材質ステンレス(SUS304)
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック 表面処理バレル研磨 寸法T(mm)2.5 仕上バレル研磨 参考使用荷重(kN)0.1 表面処理(本体)バレル研磨 吊下荷重N(kgf)10 入数20
1袋
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として 材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス カーテンフック
エコ商品
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。 トラスコ品番849-1711 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法W(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)0.98
1個
109 税込120
当日出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 種類リンク 包装JAN付袋入り 表面処理(本体)バレル研磨
1袋(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス ワイヤーフック
エコ商品
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番849-1117 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)70 寸法D(mm)5 寸法W(mm)25 寸法R(mm)5.5 H(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1
1個
368 税込405
当日出荷

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。 包装JAN付袋入り
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 包装JAN付袋入り
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス Sカン
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り
1個ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 トラスコ品番204-8709 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 質量(g)2 種類リングキャッチ 寸法L(mm)21 寸法S(mm)3.5 寸法D(mm)2 寸法E(mm)2.2 包装JAN付袋入り 寸法B2(mm)7 寸法B1(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.08
1個
699 税込769
5日以内出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ 種類パッドアイ 表面処理(本体)電解研磨
1個
879 税込967
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス ワリカン
プライヤなどで絞って閉じます。
用途連結金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 包装JAN付袋入り
1袋(5個)
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360°回転します。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじ 仕上バレル研磨仕上げ
1袋
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

水本機械製作所T型アイ(ステンレス製)
エコ商品
座部が楕円形です。 皿頭のネジをご使用ください。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイの部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、端末金具のジョイントに、チェーンなどのよりとりに 材質ステンレス(SUS304)
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-5577 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)24 寸法L(mm)40 ねじ径M-5 寸法d(mm)10 寸法D(mm)5 寸法B(mm)20 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8414-84 使用荷重(kN)0.69
1個
999 税込1,099
当日出荷

使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。 トラスコ品番204-8703 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)2 種類ウォールフック 寸法L(mm)9.5 寸法d(mm)2.8 寸法A(mm)14 寸法B(mm)11.5 包装JAN付袋入り 寸法D1(mm)0.6 寸法D2(mm)1.5 寸法W(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.02
1個(2個)
589 税込648
5日以内出荷

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンの上から六角穴付止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 トラスコ品番204-5538 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)23 寸法L(mm)24 レンチサイズ(mm)1.5 ねじ径M-6 寸法d(mm)12 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8414-81 使用荷重(kN)1.67
1個
829 税込912
当日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。 トラスコ品番113-4585 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)27 寸法H(mm)17 寸法d(mm)4 寸法A(mm)10 寸法B(mm)17 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)29 使用荷重(kN)0.1
1個
279 税込307
翌々日出荷

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。 トラスコ品番113-4610 材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)45 寸法d(mm)7 寸法t(mm)4.5 寸法S(mm)10 寸法W(mm)22 寸法R(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法T(mm)1.5 使用荷重(kN)0.03
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。 トラスコ品番113-4623 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)45 寸法H(mm)20 寸法d(mm)3.1 寸法B(mm)13 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)9 使用荷重(kN)0.1
1個
279 税込307
当日出荷

1本
799 税込879
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1本
639 税込703
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)