ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「ワイヤーロープ 両端」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
両端を合わせてねじを締めて閉じます。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番849-0987
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
長さ(m)0.32
寸法L(mm)100
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)20
寸法B(mm)7
ロープ径(Φmm)2
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
包装JAN付袋入り
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
両端にフックがあります。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番205-1918
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)53
種類スナップフック
寸法L(mm)112
寸法H(mm)5
寸法t(mm)7
寸法S(mm)9
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)53.5
寸法R(mm)3
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)21.5
H(mm)5
アズワン品番64-8411-28
使用荷重(kN)0.20
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。